Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Bară reglabilă cu blocare cu clichet pentru pahar cu disc | AG4LNE 34GU44

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Bară reglabilă cu blocare cu clichet pentru pahar cu disc

În stoc
Post: AG4LNE Model: G RR1250A750PCSM1Crucea Ref: 34GU44
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
€46.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu clichet pentru pahar de disc
Cilindru7 / 8 "
finalizareaChrome lustruit
Pentru grosimea ușii3 / 4 "
Număr cheie6200
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)4
TipBara reglabila

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8301600000

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiTipPreț
DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler 7/8 in. | AG4LND 34GU43 G RR1250R315PCSM11 / 4 "Bar regulat€45.19
DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler 6200 7/8 in. | AG4LNF 34GU45 G RR1250ADHEPCSM13 / 8 "Montat cu adeziv€64.38
DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler Polishedcrom | AG4LNG 34GU46 G RR1250ADEXPCSM11 / 4 "Placă de bază extinsă€80.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Bară reglabilă cu blocare cu clichet pentru pahar cu disc
€46.74 /unitate