Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler 7/8 in. | AG4LND 34GU43

DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler 7/8 in.

În stoc
Element: AG4LND Model: G RR1250R315PCSM1Crucea Ref: 34GU43
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
€34.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu clichet pentru pahar de disc
Cilindru7 / 8 "
finalizareaChrome lustruit
Pentru grosimea ușii1 / 4 "
Număr cheie6200
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)4
TipBar regulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8301600000

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiTipPreț
DELTA LOCK G RR1250A750PCSM1 Bară reglabilă cu blocare cu clichet pentru pahar cu disc | AG4LNE 34GU44 G RR1250A750PCSM13 / 4 "Bara reglabila€35.77
DELTA LOCK G RR1250ADHEPCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler 6200 7/8 in. | AG4LNF 34GU45 G RR1250ADHEPCSM13 / 8 "Montat cu adeziv€49.25
DELTA LOCK G RR1250ADEXPCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler Polishedcrom | AG4LNG 34GU46 G RR1250ADEXPCSM11 / 4 "Placă de bază extinsă€59.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G RR1250R315PCSM1 Blocare cu clichet cu disc Tumbler 7/8 in.
€34.57 /unitate