Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA 570LF-WF Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch 1.5 Gpm | AD4FPV 41H852

DELTA 570LF-WF Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch 1.5 Gpm

În stoc
Element: AD4FPV Model: 570LF-WFCrucea Ref: 41H852

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€276.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlama cu plumb redus
Conexiune1/2 "NPSM
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetLeagăn
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.5 g / min
Certificare ecologică sau altă recunoaștereAprobat WaterSense
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centruHole unică
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. RP3614, RP70
Comercial RezidențialRezidențial
Lungimea canalului4"
Tipul supapeiScaun cu supapă cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneFuncționarea robinetuluiChiuveta pentru robinetTip mânerCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeiPreț
DELTA 701LF-HDF Buton de măsurare a robinetului 1/2" 1.5 gpm | AD4FPU 41H851 701LF-HDF1 / 2 "măsurareRigidApasa butonulMfr. Nr. RP63994.75 "Ansamblu supapă€227.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA 570LF-WF Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch 1.5 Gpm
€276.59 /unitate