DEMAG DCS Pro 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60 Palan electric cu lanț 550 lb. 26 picioare | AC6JAZ 34A036

DEMAG DCS Pro 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60 Palan electric cu lanț 550 lb. 26 de picioare

În stoc
Element: AC6JAZ Model: DCS Pro 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60Crucea Ref: 34A036

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,511.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.1
FrânăDisc DC
Capacitate550 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAlunecare de suprasarcină
CuloriAlbastru
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv cu buton
Cablu de control12 până la 22 ft
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței19-11/16 "
Lungimea carcasei19 11 / 16 "
Lățimea carcasei19 11 / 16 "
Hz60
Ridicare26 ft.
Viteza de ridicare0 - 52 fpm
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereFără întreținere până la 10 ani.
Min. Între Cârlige14-5/16 "
CP motor0.98
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8425110000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMin. Între CârligeAmperi @ Volți miciCapacitateCP motorReevingVoltajAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiPreț
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 460/60 Palan electric cu lanț 275 Lb. 26 picioare | AC6HYR 33Z982 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/6013.875 "1.35275 lb.0.314606-13/16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 230/60 Palan electric cu lanț 275 Lb. 26 picioare | AC6HYU 33Z984 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/6013.875 "2.9275 lb.0.312306-13/16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6/2.4 575/60 ​​Palan electric cu lanț 275 Lb. 26 picioare | AC6HYW 33Z986 DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/6013.875 "1.2275 lb.0.315756-13/16 "16.5 "€3,668.59
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2/1.8 460/60 Palan electric cu lanț 550 Lb. 26 picioare | AC6HYY 33Z988 DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/6013.875 "1.55550 lb.0.4814606-13/16 "16.5 "€3,923.91
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4/1.3 460/60 Palan electric cu lanț 1100 Lb. 26 picioare | AC6HZC 33Z992 DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/6015-11/16 "2.51100 lb.0.6614608-5/16 "18 5 / 16 "€4,571.80
DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Palan electric cu lanț 2200 Lb. 26 picioare | AC6HZG 33Z996 DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6019-5/16 "2.252200 lb.1.214609-13/16 "20 11 / 16 "€5,383.10
DEMAG DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8/1.2 460/60 Palan electric cu lanț 4400 Lb. 26 picioare | AC6HZL 34A001 DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/6023.5 "6.14400 lb.2.424609-13/16 "22.625 "€7,336.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEMAG DCS Pro 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60 Palan electric cu lanț 550 lb. 26 de picioare
€9,511.77 /unitate