DEMAG U11-200 Cărucior 2400 Lb. | AG4JYM 34A046

DEMAG Cărucior U11-200 2400 Lb.

În stoc
Articol: AG4JYM Model: U11-200Crucea Ref: 34A046

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€494.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcărucior
Se potrivește cu flanșă W2-1/4" to 7-7/8"
Se potrivește cu înălțimea fasciculului4"
Cameră de cap până la arbore2-1/32 "
Capacitate de încărcare2400 lb.
Min. Curba razei39-3/8 "
Materialul roțiiPlastic
Dia de rulare a roții.3-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.515
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8479899898

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu flanșă WSe potrivește cu înălțimea fascicululuiCapacitate de încărcareMaterialul roțiiPreț
DEMAG U11-310 Cărucior 2400 Lb. | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 lb.Plastic€686.72
DEMAG RU56-200 Cărucior 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 lb.Fontă sferoidală-grafit€1,927.59
DEMAG RU56-310 Cărucior 12 400 Lb. | AC6JBL 34A051 RU56-3107-7/8" to 12-3/16"6"12,400 lb.Fontă sferoidală-grafit€2,122.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEMAG Cărucior U11-200 2400 Lb.
€494.73 /unitate