Cleme orizontale dispune de un mâner drept poziționat paralel cu baza pentru a împinge brațul de prindere și axul atașat împotriva piesei de prelucrat pentru o operație de strângere sigură. Aceste cleme sunt potrivite pentru strângerea / detașarea repetată a piesei de prelucrat pe tot parcursul operației. Seria Destaco 2027 Clemele de prindere orizontale au o bară de prindere în formă de U pentru a permite reglarea și atașarea diferitelor ansambluri de arbore pentru a menține piesa de prelucrat staționară, prevenind în același timp slăbirea sau alunecarea acesteia pe parcursul operațiunii. Aceste cleme au capacitatea de pivotare a mânerului fix pentru o funcționare lină și un spațiu mai mare pentru mână pentru a minimiza punctele de prindere. Clema de prindere orizontală Destaco 2027-UR este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane în operațiunile de verificare, prelucrarea lemnului, prelucrare ușoară, sudare, asamblare, testare și închidere. Această clemă manuală are o construcție din oțel pentru rezistența structurală și prevenirea daunelor cauzate de îndoire / rupere sub sarcini mari. Dispune de mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei din cauza vibrațiilor sau mișcării. Această clemă este oferită și în variante fără mecanism Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare; cu finisaj nereflectorizant (Blackout Series) activat Raptor Supplies.
Utilizari:
Această clemă de prindere orizontală Destaco 2027-UR este utilizată pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară, verificarea dispozitivelor, operațiunile de sudare, asamblare și testare în industria auto, bunuri de larg consum, transport, aerospațială și alimentară și ambalare. Este, de asemenea, ideal pentru închiderea dispozitivelor precum tamburi, capace, capace și uși de acces și camere.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 2027-UR este echipată cu o bară în U pentru atașarea ansamblurilor de ax pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
- Vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei.
- Această clemă are un stil de montare pe bază de flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale, oferind o capacitate maximă de reținere de 840 lb.
- Are o construcție din oțel pentru integritate structurală, durabilitate și rezistență la uzură.
- Această clemă asigură o deschidere a barei de clemă de 68 de grade prin mișcarea mânerului cu până la 70 de grade.
- Utilizează un ax din neopren lipit cu vârf plat pentru a reduce urmele de prindere pe suprafețele de lucru finite.
- Acest ax poate fi reglat și vertical sau orizontal folosind flanșe pentru a regla clema în funcție de grosimea piesei de prelucrat și de forța de strângere necesară.
- Are un mâner ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite și oferă o distanță sporită a mâinii pentru a reduce punctele de prindere.
- Această clemă are o înălțime de 1.32 inchi și lungimea brațului de clemă de 2.86 inci.
Accesorii compatibile:
- Destaco oferă piese de schimb și accesorii precum șaibă cu flanșă (507107) pentru prindere sigură; adaptoare pentru lungime, înălțime și braț de prindere pentru reglarea flexibilă a lungimii și înălțimii clemei.
- Raptor Supplies furnizează ax din neopren cu vârf plat Destaco 2007208-M pentru prinderea pieselor de prelucrat prin fixarea pe clema Destaco 2027-UR.
- Extensia brațului Destaco L-227-4-01 mărește raza de acțiune a acestei cleme manuale prin atașarea la brațul său de prindere.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 2027-UR este fabricată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 2027-UR poate fi montată rapid și sigur folosind două perechi de găuri filetate de fiecare parte a bazei cu flanșă.
- Clema poate fi îndepărtată cu ușurință atunci când este necesar, prin simpla deșurubare cu ajutorul unei șurubelnițe.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 2027-UR sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Destaco oferă variante de cleme similare fără mecanism Toggle Lock Plus (2027-U) pentru a reduce costurile operaționale acolo unde acest sistem de blocare secundar nu este necesar. Raptor Supplies poate livra această clemă și în modelele BLK (Seria Blackout) având un finisaj negru, nereflectorizant.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Clemele manuale Destaco au mecanism Toggle Lock Plus la modelele selectate pentru blocarea secundară a clemei pentru a se asigura că rămân în starea de blocare a comutatorului peste centru. Această caracteristică este utilă atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibrator sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Cum funcționează o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale de fixare tip bară în U sunt acționate manual pentru a împinge ansamblurile barei de prindere și arborelui împotriva piesei de prelucrat și pentru a le împiedica să se miște la mijlocul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența dintre o clemă verticală și orizontală constă în poziția de blocare a mânerului clemei. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când se află într-o poziție blocată, în timp ce clema orizontală este orientată orizontal sau paralel cu baza.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere indică capacitatea ideală (măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei) a clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale.