Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 3011 este potrivită pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru capace, uși și capace și pentru aplicații de asamblare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Este o versiune robustă, turnată a clemei vechi - Destaco 311. Această clemă de blocare cu acțiune de tracțiune oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc, în timp ce fixează materialul pe suprafața de lucru și îl ține pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins. în poziția verticală când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată, asigurând mai puțină oboseală și operațiuni de strângere rapide. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o pârghie patentată de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 3011 are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură. Este realizat din otel pentru rigiditate structurala si rezistenta la coroziune pe suprafetele expuse. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere oferă o mișcare inovatoare, controlată a cârligului, care permite operarea rapidă și sigură cu o singură mână. Este capabil să reziste la sarcini de până la 2000 lb. Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 3011 vine cu dispozitive de blocare tip cârlig în U, echipate cu cârlige în U filetate pentru reglaje ușoare.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 3011 este potrivită pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru capace, uși și capace și pentru asamblarea aplicațiilor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 3011 are o construcție din oțel și o capacitate de manipulare a sarcinii de 2000 lb. Este ideală pentru utilizare în aplicații de sudare, tensionare, prelucrarea lemnului, asamblare și testare.
- Este echipat cu un mâner în formă de T pentru o prindere ușoară și are un strat de vinil roșu pentru a oferi o prindere fermă peste mâner.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are un braț de clemă cu cârlig în U pentru prinderea fermă a articolelor și finisaj cu oxid negru pentru rezistență la așchiere și la coroziune.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 3011 oferă o mișcare inovatoare, controlată a cârligului, care permite operarea rapidă cu o singură mână.
- Este echipat cu un maner ergonomic pentru a asigura mai putina oboseala si operatii rapide de prindere.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialului fără a deplasa clema.
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 3011 este versiunea robustă, turnată a modelului de clemă vechi - Destaco 311.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 3011 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 3011 vine cu o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Culoarea ajută, practic, operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce strâng piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.