Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt folosite pentru a închide și deschide dispozitivele de fixare în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme au un mâner pentru a plasa o bară de tragere/cârlig de prindere în jurul piesei de prelucrat (așezat orizontal sau vertical pe baza clemei). Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco au design de blocare fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și cârlig în J pentru tragerea/închiderea dispozitivelor de fixare. Cleme din seria Destaco 324 sunt echipate cu un cârlig vertical în U pentru a închide o piesă de prelucrat/un dispozitiv care este poziționat perpendicular pe baza clemei. Mânerele lor de clemă sunt integrate cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru o operare rapidă, cu o singură mână. Aceste cleme au un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Clema Destaco 324-M-100 oferă un cârlig în U cu 100 mm mai lung pentru închiderea unei piese de prelucrat la o distanță mai mare decât o clemă tip cârlig în U de lungime standard. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate pentru a rezista la uzura obișnuită. Are o capacitate maximă de reținere de 500 lb. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru a rezista la coroziune; Comutați mecanismul Lock Plus pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară și pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării. Puteți comanda aceste cleme de blocare în variante cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-100 sau adăugarea -M-25 și -M-50 la sfârşitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 323-M-100 clemă de blocare cu acțiune de tragere având o capacitate maximă de reținere de 360 lb și un cârlig orizontal în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasat paralel cu baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 324-M-100 este utilizată pentru a închide dispozitivele de fixare precum ușile camerei, capacele, matrițele și capacele de acces în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-M-100 este echipată cu un cârlig în U filetat, vertical pentru o ajustare ușoară în funcție de o piesa de prelucrat plasată perpendicular pe baza clemei.
- Acest cârlig în U este cu 100 mm mai lung decât lungimea unui cârlig în U standard pentru tragerea pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Este fabricat din oțel pentru integritate structurală și durabilitate pentru a rezista la rupere / îndoire.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață.
- Oferă o capacitate maximă de păstrare de 500 lb.
- Mânerul ergonomic al acestei cleme este integrat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură a clemei pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (324101) pentru fixarea sigură a cârligului de prindere Destaco 324-M-100 la o piesa de prelucrat.
- Accesoriile de schimb, cum ar fi ansamblul cârlig (324215-M-100) și pârghia de comandă cu degetul mare (324-ZB1) pot înlocui părțile defecte sau uzate ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 324-M-100 este fabricată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 324-M-100 are găuri de montare filetate pe bază și placa de blocare pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață.
- Această clemă poate fi deșurubată cu ușurință folosind o șurubelniță pentru a o scoate de pe suprafața montată.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 324-M-100 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 324-RM-100 clemă de blocare avand mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale in timpul functionarii. De asemenea, putem furniza clemă de blocare Destaco 324-SS-M-100 cu construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 324-M-100 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco oferă cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi lungimea standard (324), cu 25 mm mai lungă decât lungimea standard a cârligului (324-M-25) și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (324-M-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.