Clema de blocare Destaco 324-M-50 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Clema are o pârghie care blochează un opritor de cauciuc pe suprafața de lucru pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudură, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Această clemă oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când fixează materialul pe o suprafață de lucru. Vine cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată. Acest zăvor cu acțiune de tragere este, de asemenea, furnizat cu o placă de zăvor și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare ușoară cu o singură mână. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-M-50 încorporează un design fix care permite utilizatorilor să securizeze și să slăbească materialul fără a deplasa amplasarea clemei în sine. Aplică forță într-o direcție dreaptă, ceea ce permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este deosebit de util în situațiile în care operatorul solicită ocazional clema, mai degrabă decât să împingă înainte și să aplice forța, să tragă înainte și să aplice forța. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus. Mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și blocarea ușilor.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 324-M-50 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum turnare, asamblare și închidere pentru uși, capace sau capace din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune de tragere Destaco 324-M-50 este echipată cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Această clemă de blocare vine cu un cârlig în U filetat care permite reglarea ușoară și asigură o conexiune pozitivă cu placa de blocare.
- Vine cu un cârlig cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru a asigura ușurința în utilizare.
- Placa de blocare este inclusă cu clema de blocare Destaco 324-M-50.
Accesorii compatibile:
- Destaco 324101: Aceste plăci de blocare de schimb sunt utilizate cu clema de blocare Destaco 324-M-50 pentru a asigura o închidere strânsă la apăsarea mânerului.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-M-50 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 324-M-50 cu acțiune de tracțiune vine cu găuri filetate pe baza cu flanșă care permit montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Este clema de blocare Destaco 324-M-50 ideală pentru aplicații referitoare la forțe grele?
R. Da, Destaco 324-M-50 are o acțiune de blocare a comutatorului central care permite unității să reziste la forțe grele, cum ar fi cele generate în operațiunile de turnare a plasticului.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.