Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt ideale pentru deschiderea și închiderea ușilor sau a capacelor în mod repetitiv în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Ele sunt disponibile în general în stiluri de blocare fixă, cârlig U (orizontal și vertical) și stiluri de cârlig J. Aceste cleme au un mâner pentru a plasa și apăsa în jos bara de tragere de prindere sau cârlig în jurul unui zăvor opus pentru a ține o piesa de prelucrat. Mânerele de clemă sunt echipate cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Cleme din seria Destaco 331 sunt montate paralel cu suprafața de blocare și au un cârlig orizontal în U pentru tragerea pieselor de prelucrat. Au o bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe plane, orizontale. Clema de blocare Destaco 331-M-100 are o construcție din oțel pentru rezistență și rezistență la îndoire / rupere din cauza utilizării dure. Are un cârlig în U cu 100 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare decât lungimea standard, cleme tip cârlig în U. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară în clemă. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard) prin simpla îndepărtare a -M-100 sau adăugarea -M-25 și -M-50 la sfârșitul număr de model.
De asemenea, oferim Destaco 323-M-100 clemă de blocare cu acțiune de tragere, oferind o capacitate maximă de reținere de 360 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 331-M-100 este utilizată pentru diverse operațiuni ale liniilor de asamblare și închiderea ușilor camerei, matrițelor, capacelor, capacelor de acces, tamburelor, containerelor și vaselor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 331-M-100 are o bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru reglarea ușoară a clemei în funcție de piesele de prelucrat.
- Cârligul în U al acestei cleme este cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru o plasare ușoară peste o placă de blocare.
- Această clemă este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală pentru a preveni uzura și ruperea din cauza utilizării grele.
- Are bază cu flanșă pentru instalare rapidă pe suprafețe orizontale.
- Clema are o capacitate maximă de reținere de 720 lb.
- Are un mâner ergonomic cu o pârghie de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Această clemă vine cu o placă de blocare pentru sprijinirea cârligului în U atunci când trageți piesele de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează placa de blocare Destaco 331005 pentru închiderea strânsă a clemei Destaco 331-M-100 atunci când este atașată la o piesă de prelucrat.
- Destaco furnizează o pârghie de comandă cu degetul mare de schimb (330-ZB1) pentru a înlocui pârghia de comandă cu degetul mare patentată a clemei.
- Ansamblul cârlig Destaco (331215-M-100) este utilizat pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 331-M-100 aderă la standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemelor.
Instalare:
- Clema Destaco 331-M-100 are găuri filetate pe bază și placa de blocare pentru montarea clemei pe suprafețe plane.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 331-M-100 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă, de asemenea, clemă de blocare 331-SS-M-100 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii dure. De asemenea, oferim aceste cleme manuale cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea lor accidentală (331-RM-100).
Î. Este clema de blocare Destaco 331-M-100 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu diferite lungimi de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (331-M-25) și cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (331-M-50).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.