Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt folosite pentru a deschide și închide repetitiv ușile sau capacele pentru operațiuni de turnare, blocare și asamblare. Aceste cleme sunt echipate cu un mâner care plasează și apasă în jos bara de tragere de prindere sau cârligul în jurul zăvorului opus al piesei de prelucrat. Au zăvor fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și modele de tip cârlig în J pentru a oferi o forță de închidere puternică pentru ținerea pieselor de prelucrat. Cleme din seria Destaco 331 au o bază cu flanșă pentru montare ușoară pe suprafețe plane care sunt paralele cu suprafața de blocare. Acestea au o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână și un cârlig orizontal în U pentru tragerea pieselor de prelucrat. Clema Destaco 331-M-25 are un cârlig în U cu 25 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare decât clemele tip cârlig în U de lungime standard. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru rezistență și rezistență împotriva uzurii și ruperii din cauza condițiilor abrazive. Raptor Supplies ofera aceasta clema 331-M-25 in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară în clemă. Puteți comanda această clemă de blocare cu diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 50 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-25 sau adăugarea -M-50 și -M-100 la sfârșit. a numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 323-M-25 clemă de blocare cu acțiune de tragere, eliminând o capacitate maximă de reținere de 360 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 331-M-25 este potrivită pentru diverse operațiuni de asamblare și închidere a matrițelor, ușilor camerelor, capacelor, capacelor de acces și tamburelor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-M-25 are o construcție din oțel pentru integritate structurală pentru a preveni ruperea sau îndoirea din cauza utilizării dure.
- Această clemă este echipată cu o bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru reglarea ușoară a zăvorului și a pieselor de prelucrat.
- Cârligul în U este cu 25 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare.
- Are o bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe suprafață orizontală.
- Clema oferă o capacitate maximă de reținere de 720 lb.
- Această clemă are un mâner ușor de ținut și o pârghie de control cu degetul mare pentru operarea cu o singură mână a clemei.
- Vine cu o placă de blocare pentru susținerea și închiderea pieselor de prelucrat la apăsarea barei de tragere.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează placa de blocare Destaco 331005 pentru închiderea strânsă a clemei Destaco 331-M-25 prin atașarea pe piesele de prelucrat.
- Destaco furnizează, de asemenea, un ansamblu de cârlig de schimb (331215-M-25) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
- Pârghia de comandă cu degetul mare Destaco (330-ZB1) este utilizată pentru a înlocui pârghia de comandă cu degetul mare patentată a clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 331-M-25 este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemelor.
Instalare:
- Baza clemei Destaco 331-M-25 și placa de blocare au găuri de montare filetate pentru instalarea clemei pe suprafețe orizontale plane.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 331-M-25 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate furniza clemă de blocare 331-SS-M-25 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate în medii dure. De asemenea, oferim aceste cleme manuale în variante cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării (331-RM-25).
Î. Este clema de blocare Destaco 331-M-25 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (331), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (331-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (331-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.