Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt utilizate pentru a închide și deschide în mod regulat corpurile de fixare/piesele de prelucrat în timp ce se efectuează operațiuni de blocare, turnare și asamblare. Acestea sunt echipate cu un mâner care atașează / plasează o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul unei piese de prelucrat/placă de blocare opusă (așezată orizontal sau vertical pe baza de clemă). Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt disponibile în modele de blocare fixă, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J pentru tragerea sau închiderea dispozitivelor de fixare. Cleme din seria Destaco 331 dispune de o bară de tragere orizontală cu cârlig în U pentru a închide piesa de prelucrat care este poziționată paralel cu baza clemei. Mânerele lor sunt echipate cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 331-M-50 are un cârlig în U cu 50 mm mai lung decât clemele standard în U pentru tragerea unei piese de prelucrat la o lungime mai mare. Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană, orizontală / piesa de prelucrat. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală pentru a preveni îndoirea sau ruperea la sarcini grele (maximum 720 lb). Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru blocarea secundară a clemei pentru a preveni deschiderea accidentală a acesteia. Puteți comanda aceste cleme de blocare în diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-50 sau adăugarea -M-25 și -M-100 la sfârșitul numărul modelului.
De asemenea, oferim Destaco 334-M-50 clemă de blocare cu acțiune de tragere, având o capacitate maximă de reținere de 1000 lb și un cârlig vertical în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasat perpendicular pe baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 331-M-50 este ideală pentru efectuarea operațiunilor de blocare a dispozitivelor de fixare, cum ar fi ușile camerei, capacele și capacele de acces în industria auto, bunurilor de larg consum, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-M-50 este echipată cu un cârlig orizontal în U (filetat) pentru o reglare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Acest cârlig în U este cu 50 mm mai lung decât cârligul standard în U pentru a trage piesele de prelucrat la o lungime mai mare.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de încărcare de 720 lb.
- Este fabricat din oțel pentru a rezista la uzura obișnuită din cauza utilizării dure.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață orizontală.
- Mânerul său ergonomic este echipat cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru susținerea și fixarea sigură a unei piese de prelucrat la cârligul său.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (331005) pentru fixarea sigură a clemei Destaco 331-M-50 la o piesa de prelucrat.
- Accesoriile de schimb, cum ar fi ansamblul cârlig Destaco (331215-M-50) și pârghia de comandă cu degetul mare (330-ZB1) sunt folosite pentru a înlocui părțile defecte sau uzate ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 331-M-50 este proiectată în conformitate cu specificațiile ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 331-M-50 are găuri de montare filetate pe bază și placa de blocare pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață plană, orizontală.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 331-M-50 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 331-M-100 clemă de blocare având mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei. De asemenea, putem livra clemă de blocare Destaco 331-SS-M-50 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 331-M-50 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (331), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (331-M-25) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (331-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.