Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt dispozitive de tragere orizontale sau verticale, ideale pentru închiderea și deschiderea ușilor și a capacelor în mod repetitiv în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Au un mâner care este mutat pentru a atașa / plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul piesei de prelucrat. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt disponibile în stilurile de blocare fixă, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J. Cleme din seria Destaco 334 dispune de un cârlig vertical în U pentru a trage/închide o piesă de prelucrat sau un dispozitiv care este poziționat perpendicular pe baza clemei. Mânerele lor au o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare rapidă, cu o singură mână. Clema Destaco 334-M-50 este echipată cu un cârlig în U cu 50 mm mai lung pentru închiderea unei piese de prelucrat la o distanță mai mare decât o clemă tip cârlig în U de lungime standard. Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru integritate structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele (maximum 1000 lb). Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; Mecanism Toggle Lock Plus pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară și pentru a preveni deschiderea accidentală. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-50 sau adăugarea -M-25 și -M-100 la sfârșitul numărul modelului.
De asemenea, oferim Destaco 331-M-50 clemă de blocare cu acțiune de tragere având o capacitate maximă de reținere de 720 lb și un cârlig orizontal în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasat paralel cu baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 334-M-50 este utilizată pentru a închide matrițele, ușile camerelor, capacele și capacele de acces în industria de transport, bunuri de larg consum, aerospațială, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-M-50 are o bară de tragere cu cârlig în U filetat (verticală) pentru o ajustare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Acest cârlig în U este cu 50 mm mai lung decât un cârlig standard în U pentru fixarea comodă a pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Este fabricat din oțel pentru integritate structurală și durabilitate.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață.
- Are o capacitate maximă de reținere de 1000 lb.
- Mânerul ergonomic al acestei cleme este echipat cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură a cârligului de clemă pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (334101) pentru fixarea sigură a clemei Destaco 334-M-50 la o piesa de prelucrat.
- Ansamblul cârlig de schimb (334215-M-50) și pârghia de comandă cu degetul mare (334-ZB1) sunt folosite pentru a înlocui părțile defecte sau uzate ale clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 334-M-50 respectă standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru asigurarea sănătății mediului, siguranței utilizatorilor și performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 334-M-50 are găuri de montare filetate pe bază și placa de blocare pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață verticală.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața montată prin deșurubarea bazei clemei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 334-M-50 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 334-RM-50 clemă de blocare cu mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a acestuia. Oferim, de asemenea, clemă de blocare Destaco 334-SS-M-50 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 334-M-50 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (334), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (334-M-25) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (334-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsată o piesă de echipament sau tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.