Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt ideale pentru închiderea și deschiderea regulată a ușilor și capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste dispozitive de tragere orizontale sau verticale au un mâner pentru a atașa / plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul piesei de prelucrat. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco au design de blocare fix, cârlig U (orizontal și vertical) și modele de cârlig J pentru tragerea/închiderea dispozitivelor de fixare. Cleme din seria Destaco 334 sunt echipate cu un cârlig vertical în U pentru închiderea unei piese de prelucrat/fixare care este orientată perpendicular pe baza clemei. Mânerele lor de clemă au o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare rapidă, cu o singură mână. Clema Destaco 334-M-25 vine cu un cârlig în U cu 25 mm mai lung pentru închiderea unei piese de prelucrat la o distanță mai mare decât o clemă în formă de cârlig în U de lungime standard. Această clemă de blocare este fabricată din oțel pentru rezistență structurală pentru a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele (maximum 1000 lb). Are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru a rezista la coroziune; Toggle Lock Plus mecanism pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară și pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Puteți comanda aceste variante de clemă de blocare cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 50 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-25 sau adăugarea -M-50 și -M-100 la sfârşitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 331-M-25 clemă de blocare cu acțiune de tragere având o capacitate maximă de reținere de 720 lb și un cârlig orizontal în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasat paralel cu baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 334-M-25 este ideală pentru închiderea capacelor, ușilor camerelor, matrițelor și capacelor de acces în industria aerospațială, a bunurilor de larg consum, transport, automobile și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-M-25 are un cârlig în U filetat, vertical pentru o ajustare ușoară în funcție de piesa de prelucrat care este plasată perpendicular pe baza clemei.
- Acest cârlig în U este cu 25 mm mai lung decât un cârlig standard în U pentru tragerea pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Are o construcție din oțel pentru integritate structurală și durabilitate.
- Această clemă are un stil de montare la bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe o piesă de prelucrat / suprafață.
- Are o capacitate maximă de reținere de 1000 lb.
- Mânerul ergonomic al acestei cleme este echipat cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură a cârligului de clemă pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Accesoriile de schimb, cum ar fi ansamblul cârlig (334215-M-25) și pârghia de comandă cu degetul mare (334-ZB1) sunt folosite pentru a înlocui piesele defecte sau uzate ale clemei Destaco 334-M-25.
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (334101) pentru fixarea sigură a clemei pe o piesa de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 334-M-25 este fabricată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Baza de prindere și placa de blocare Destaco 334-M-25 au găuri de montare filetate pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață verticală.
- Această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața montată prin deșurubarea clemei folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 334-M-25 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 334-RM-25 clemă de blocare având mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii lui accidentale. Oferim, de asemenea, clemă de blocare Destaco 334-SS-M-25 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 334-M-25 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează variante similare de cleme de blocare cu lungimi diferite de cârlig, cum ar fi lungimea standard (334), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (334-M-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (334-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.