Clemele de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a plasa o bară de tragere/cârlig de prindere în jurul unei piese de prelucrat/un dispozitiv (orientat orizontal sau vertical față de baza clemei). Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt disponibile în stiluri de blocare fixă, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J pentru tragerea/închiderea dispozitivelor frecvent în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. Cleme din seria Destaco 334 utilizați un cârlig vertical în U pentru a închide o piesă de prelucrat care este plasată perpendicular pe baza clemei. Mânerele lor ergonomice sunt echipate cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru o operare rapidă, cu o singură mână. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe o suprafață plană/piesa de prelucrat. Clema Destaco 334-RM-25 este prevăzută cu un cârlig în U cu 25 mm mai lung decât o clemă tip cârlig în U de lungime standard pentru închiderea unei piese de prelucrat la o distanță mai mare. Este echipat cu mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea lui accidentală în timpul funcționării. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru rezistență pentru a rezista la uzura obișnuită din cauza utilizării dure. Are o capacitate maximă de reținere de 1000 lb. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru a rezista la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare acolo unde blocarea secundară a clemei nu este necesară. Puteți comanda aceste cleme de blocare în variante cu lungimi diferite de cârlig (lungime standard, cu 50 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-25 sau adăugarea -M-50 și -M-100 la sfârşitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 331-RM-25 clemă de blocare cu acțiune de tragere având o capacitate maximă de reținere de 720 lb și un cârlig orizontal în U pentru tragerea unei piese de prelucrat plasat paralel cu baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 334-RM-25 este utilizată pentru operațiuni repetate de blocare, turnare și asamblare pe corpuri de fixare, cum ar fi capacele, ușile camerei și capacele de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 334-RM-25 cu acțiune de tragere are mecanism Toggle Lock pentru blocarea secundară, prevenind deschiderea accidentală în timpul funcționării.
- Clema are un cârlig în U filetat, vertical, pentru o ajustare ușoară în funcție de o piesa de prelucrat poziționată perpendicular pe baza clemei.
- Această bară de tragere cu cârlig în U este cu 25 mm mai lungă decât un cârlig standard în U pentru a închide piesele de prelucrat la o lungime mai mare.
- Este fabricat din oțel pentru rezistență structurală pentru a rezista la rupere / îndoire sub sarcini mari.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb.
- Are un stil de montare la bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o piesă de prelucrat / suprafață.
- Mânerul ușor de utilizat al acestei cleme este echipat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură a clemei pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Destaco 334101: Raptor Supplies furnizează aceste plăci de blocare pentru atașarea sigură a unei piese de prelucrat la cârligul de prindere Destaco 334-RM-25.
- Destaco 334215-M-25: Aceste ansambluri de cârlig de schimb sunt folosite pentru a înlocui cârligul în U defect al clemei. Sunt livrate cu 2 piulițe și 2 piulițe pentru o instalare ușoară.
- Destaco 334-ZB1: Aceste accesorii de schimb sunt folosite pentru a înlocui maneta de comandă patentată cu degetul mare defectă sau uzată a clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 334-RM-25 respectă standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 334-RM-25 are găuri de montare filetate pe bază și placa de blocare pentru o instalare rapidă pe o piesă/suprafață.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 334-RM-25 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 334-M-25 fără mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. De asemenea, putem furniza clemă de blocare Destaco 334-RSS-M-25 cu construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 334-RM-25 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (334-R), cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (334-RM-50) și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard a cârligului (334-RM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.