Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-RM-50 asigură strângerea rapidă a capacelor sau a capacelor de acces pe butoaie/containere/vase. Este capabil să susțină sarcini de până la 1000 lb și este echipat cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură. Clema are mecanism de siguranță Destaco Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar și previne deschiderea neintenționată a clemei. Această clemă de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare flexibilă cu o singură mână. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere funcționează în mod similar cu cutiile de dispozitive de pescuit cu blocare. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea matrițelor și ușile de blocare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-RM-50 aplică forța într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este util în special în situațiile în care operatorul necesită ocazional clema. În plus, clema se poate monta vertical din spate, cu mânerul în poziția spate și blocare, prevenind astfel căderea componentelor în față. Destaco oferă această clemă cu un cârlig cu 50 mm mai lung decât lungimea standard.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 334-RM-50 este utilizată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-RM-50 încorporează o acțiune de comutare peste centru pentru o strângere fermă împotriva forțelor grele precum cele generate în operațiunile de turnare a plasticului.
- Această clemă de închidere are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Vine cu un cârlig în U filetat care permite ajustări fără probleme.
- Este echipat cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de prindere.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere Destaco are o gaură de blocare integrată pentru funcții de știft sau blocare.
- Pârghia patentată de control cu degetul mare oferă o operare flexibilă cu o singură mână.
- Această clemă 334-RM-50 este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderile accidentale din cauza vibrațiilor.
Accesorii compatibile:
- Destaco 334101: Aceste plăci de blocare de schimb sunt utilizate cu clema de blocare cu acțiune de tragere 334-RM-50 a mărcii pentru a asigura o închidere strânsă la apăsarea mânerului.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-RM-50 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 334-RM-50 are o bază cu flanșă care vine cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este mecanismul Toggle Lock Plus?
A. Clemele Destaco au mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.