Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 334-RM-100 este proiectată pentru prinderea rapidă a ușilor, capacelor sau capacelor de acces pe butoaie / containere / vase. Este capabil să susțină sarcini de până la 1000 lb și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Clema este echipată cu mecanismul de siguranță Destaco Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar. Această clemă de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare flexibilă cu o singură mână. Clema de blocare cu acțiune de tragere funcționează în mod similar cu blocarea cutiilor de articole de pescuit. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și ușile de blocare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-RM-100 aplică forță într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Această clemă Destaco are un cârlig cu 100 mm mai lung decât lungimea standard.
Utilizari:
Această clemă de blocare cu acțiune de tracțiune 334-RM-100 este utilizată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-RM-100 încorporează o acțiune de comutare peste centru pentru o strângere strânsă împotriva forței grele.
- Vine cu un cârlig filetat în U care permite ajustări fără probleme.
- Această clemă are un mâner ergonomic, acoperit cu vinil, cu o prindere mai puțin oboseală.
- Clema de blocare Destaco 334-RM-100 este echipată cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de strângere.
- Această clemă are un orificiu de blocare echipat pentru știft sau blocare.
- Pârghia de control brevetată cu degetul mare asigură operarea cu o singură mână.
- Este furnizat cu un cârlig cu 100 mm mai lung decât lungimea standard.
Accesorii compatibile:
- Destaco 334101: Aceste plăci de blocare de schimb sunt utilizate cu clema de blocare cu acțiune de tragere 334-RM-100 a mărcii pentru a asigura o închidere strânsă la apăsarea mânerului.
Standarde și aprobări:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-RM-100 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 334-RM-100 are o bază cu flanșă care vine cu găuri filetate pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele de blocare cu acțiune de tragere din seria Destaco 334?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.