Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 334-R este proiectată pentru strângerea rapidă a ușilor, capacelor sau capacelor de acces pe butoaie / containere / vase. Este capabil să susțină sarcini de până la 1000 lb și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Clema este echipată cu mecanismul de siguranță Destaco Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar. Această clemă de tragere este, de asemenea, furnizată cu o placă de blocare și o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare flexibilă cu o singură mână. Clema de blocare cu acțiune de tragere funcționează în mod similar cu blocarea cutiilor de articole de pescuit. Este echipat cu un mâner care este aliniat corespunzător cu zăvorul opus și, prin urmare, mânerul poate fi tras înapoi în poziția de blocare, făcându-l ideal pentru închiderea obiectelor, cum ar fi închiderea matrițelor și ușile de blocare. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-R aplică forță într-o direcție directă, în linie dreaptă, care permite unității să comute în pozițiile înainte și spate. Acest lucru este util în special în situațiile în care operatorul necesită ocazional clema. În plus, oferă un avantaj atunci când clema este montată vertical, cu mânerul în poziția spate și blocare, prevenind astfel căderea componentelor înainte.
Utilizari:
Această clemă de blocare Destaco 334-R este utilizată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderile pentru uși, capace sau capace în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 334-R încorporează o acțiune de comutare peste centru pentru o prindere fermă împotriva forțelor grele, cum ar fi cele generate în operațiunile de turnare a plasticului.
- Vine cu un cârlig în U filetat care permite reglarea fără probleme.
- Această clemă de închidere are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco este echipată cu un opritor fix care limitează automat deplasarea mânerului în diferite poziții de strângere.
- Clema Destaco 334-R are o gaură de blocare echipată pentru știft sau blocare.
- Pârghia de control brevetată cu degetul mare asigură operarea cu o singură mână.
- Este echipat cu mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală din cauza vibrațiilor.
Accesorii compatibile:
- Destaco 334101: Aceste plăci de blocare de schimb sunt utilizate cu clema de blocare cu acțiune de tragere 334-R a mărcii pentru a asigura o închidere strânsă la apăsarea mânerului.
- Destaco 334215: Aceste ansambluri de cârlig de schimb ajută operatorii să se întindă pentru a îndepărta sau conecta sarcinile de la sau la cârlig. Aceste cârlige sunt mai lungi decât cele standard.
Standarde și aprobări:
Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 334-R este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 334-R are o bază cu flanșă care vine cu găuri filetate pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Clema poate fi îndepărtată și instalată într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este mecanismul Toggle Lock Plus?
A. Clemele Destaco au mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.