Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt dispozitive de tragere orizontale sau verticale care sunt potrivite pentru închiderea și deschiderea repetitivă a ușilor și capacelor în operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Sunt echipate cu un mâner care atașează / plasează o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul unei piese de prelucrat opuse. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt disponibile în modele de blocare fixă, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J. Cleme din seria Destaco 331 dispune de un cârlig orizontal în U pentru a trage/închide o piesă de prelucrat sau un dispozitiv care este poziționat paralel cu baza clemei. Mânerele lor de clemă au o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 331-RM-50 are un cârlig în U cu 50 mm mai lung pentru tragerea pieselor de prelucrat la o distanță mai mare decât clemele tip cârlig în U de lungime standard. Această clemă are mecanism Toggle Lock Plus pentru a acționa ca o funcție de blocare secundară și pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei în timpul funcționării. Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat. Această clemă de blocare are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală pentru a preveni îndoirea sau ruperea sub sarcini mari. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare acolo unde blocarea secundară a clemei nu este necesară. Puteți comanda aceste cleme de blocare în diferite lungimi de cârlig (lungime standard, cu 25 mm mai mare decât lungimea standard și cu 100 mm mai lungă decât lungimea standard), prin simpla îndepărtare a -M-50 sau adăugarea -M-25 și -M-100 la sfârșitul numărul modelului.
De asemenea, oferim Destaco 334-RM-50 clemă de blocare cu acțiune de tragere având o capacitate maximă de reținere de 1000 lb și un cârlig vertical în U pentru tragerea unei piese de prelucrat orientată perpendicular pe baza sa de clemă.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 331-RM-50 este ideală pentru închiderea ușilor camerei, matrițelor, capacelor și capacelor de acces în industria bunurilor de larg consum, transporturilor, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 331-RM-50 este echipată cu o bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru reglarea ușoară a piesei de prelucrat.
- Acest cârlig în U este cu 50 mm mai lung decât cârligul standard în U pentru fixarea comodă a pieselor de prelucrat la o lungime mai mare.
- Dispune de mecanism Toggle Lock Plus pentru prevenirea deschiderii accidentale a clemei în timpul operațiunii.
- Această clemă are o capacitate maximă de reținere de 720 lb.
- Are o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață orizontală.
- Mânerul său ergonomic are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Clema vine cu o placă de blocare pentru fixarea sigură a cârligului său pe o piesa de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează o placă de blocare Destaco (331005) pentru fixarea sigură a clemei pe o piesa de prelucrat.
- Accesoriile de schimb, cum ar fi ansamblul cârlig (331215-M-50) și pârghia de comandă cu degetul mare (330-ZB1) sunt folosite pentru a înlocui piesele defecte sau uzate ale clemei Destaco 331-RM-50.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 331-RM-50 este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Baza clemei Destaco 331-RM-50 și placa de blocare au găuri filetate pentru montare rapidă pe o piesă/suprafață plană, orizontală.
- Această clemă poate fi îndepărtată de pe suprafața instalată prin deșurubarea bazei folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferi cleme manuale cu specificații similare ca clema Destaco 331-RM-50 în alte variante?
A. Raptor Supplies oferă variante de cleme similare, cum ar fi Destaco 331-M-50 clemă de blocare fără mecanism Destaco Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. Oferim, de asemenea, clemă de blocare Destaco 331-RSS-M-50 având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
Î. Este clema de blocare Destaco 331-RM-50 disponibilă în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în diferite lungimi de cârlig, cum ar fi lungimea standard (331-R), Cu 25 mm mai lung decât lungimea standard (331-RM-25) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (331-RM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsată o piesă de echipament sau tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.