Clemele de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a plasa și apăsa în jos bara de tragere de prindere sau cârligul din jurul zăvorului opus și oferă o forță puternică de închidere pentru a închide și deschide ușile și capacele în mod repetat pentru operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme oferă o forță puternică de închidere pentru prinderea pozitivă și pârghia de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Aceste cleme sunt în general disponibile în 3 stiluri majore, care sunt cleme de tip zăvor fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și cleme de tip J-hook. Cleme din seria Destaco 331 sunt montate paralel cu suprafața de blocare pentru tragerea pieselor de prelucrat. Clema Destaco 331-RSS este integrată cu mecanismul Toogle Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală a clemei. Această clemă de blocare orizontală în stil U-Hook are o construcție din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la coroziune în medii dure și pentru a minimiza deteriorarea / uzura din cauza condițiilor abrazive. Raptor Supplies oferă aceste cleme din seria 331 în variante având construcție din oțel pentru rezistența structurală. Este oferit si in variante fara mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. Puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Seria Destaco 334 cleme de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig vertical în U, oferind o capacitate maximă de reținere de 1000 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 331-RSS este ideală pentru prinderea matrițelor și a diferitelor operațiuni de asamblare în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj. Această clemă poate fi folosită și pentru închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor de acces, butoaielor, containerelor și vaselor.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 331-RSS este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Această clemă este fabricată din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la coroziune și durabilitate și pentru a rezista la medii foarte abrazive / condiții industriale.
- Este echipat cu o bară de tragere cu cârlig în U filetat (orizontal) pentru reglarea ușoară a zăvorului și piesei de prelucrat.
- Această clemă are un stil de montare la bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe orice suprafață, oferind o capacitate maximă de reținere de 720 lb.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 1.78 inchi, iar reglarea maximă a cârligului este de 0.59 inci.
- Această clemă are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operarea clemei cu o singură mână.
- Clema oferă un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 32:1.
- Vine cu o placă de blocare pentru a oferi sprijin și închidere cârligului în U.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies furnizează placa de blocare Destaco 331905 pentru închiderea strânsă a clemei prin atașarea pe piesele de prelucrat.
- Destaco furnizează, de asemenea, un ansamblu de cârlig de schimb (331915) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei Destaco 331-RSS.
- Pârghia de control cu degetul mare de schimb Destaco (330-ZB1) este utilizată pentru a înlocui pârghia de comandă cu degetul mare al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 331-RSS este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemelor.
Instalare:
- Clema are găuri filetate pe bază și placa de blocare pentru a monta clema Destaco 331-RSS pe suprafețe plane pentru a trage uși sau capace.
Întrebări frecvente:
Î. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-RSS vine în alte variante cu specificații similare?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu construcție din oțel pentru rigiditate structurală (331-R). Această clemă este oferită și în variante fără caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a reduce costurile de operare ale clemelor (331-SS).
Î. Destaco oferă cleme manuale cu cârlige mai lungi decât clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-RSS?
A. La cerere, Destaco poate furniza cleme de blocare similare cu diferite lungimi de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (331-RSS-M-25), cu 50 mm mai lungi decât lungimea standard (331-RSS-M-50) și 100 mm mai mare decât lungimea cârligului standard (331-RSS-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au 3 componente principale, inclusiv un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă; o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.