Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt dispozitive de tip de fixare orizontale sau verticale care oferă o forță puternică de închidere pentru a închide și deschide în mod repetitiv ușile și capacele pentru operațiunile de blocare, turnare și asamblare. Au mânere pentru a plasa barele de tragere sau cârligele de prindere în jurul zăvoarelor opuse și apăsați în jos pentru a bloca clema. Aceste cleme oferă o forță puternică de închidere, oferind o ținere pozitivă și o operare convenabilă cu o singură mână datorită manetei de control cu degetul mare din cleme. Este disponibil în general în 3 stiluri majore, și anume: tip zăvor fix, tip cârlig în U (orizontal și vertical) și tip cârlig J. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-SS este montată paralel cu suprafața de blocare pentru tragerea pieselor de prelucrat. Această clemă de blocare orizontală în stil U-Hook este alcătuită din oțel inoxidabil pentru a oferi rezistență la coroziune în medii dure și pentru a minimiza deteriorarea / uzura din cauza condițiilor abrazive. Cleme din seria Destaco 331 sunt disponibile si in variante cu constructie din otel, mecanism Destaco Toggle Lock Plus si multe altele. De asemenea, puteți comanda aceste cleme de blocare cu cârligele mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
Utilizari:
- Clema de blocare Destaco 331-SS este utilizată pentru operațiuni de turnare și asamblare în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare. Această clemă este, de asemenea, ideală pentru etanșarea ușilor camerei, capacelor, bidoanelor, containerelor, vaselor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate pentru a rezista la medii foarte abrazive / condiții industriale.
- Mișcarea de desen a clemei fără control cu degetul mare este de 1.780 inchi și reglarea maximă a cârligului este de 0.590 inci
- Această clemă este integrată cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operarea clemei cu o singură mână.
- Are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe orice suprafață și o capacitate maximă de reținere de 720 lb.
- Această clemă este echipată cu o bară de tragere filetată cu cârlig în U (orizontal) pentru o reglare ușoară.
- Raportul de prindere dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 32:1.
- Este livrat cu o placă de blocare pentru a oferi suport și închidere la cârligul în U.
Accesorii compatibile:
- Pârghia de comandă cu degetul mare de schimb Destaco 330-ZB1 înlocuiește maneta de comandă cu degetul mare patentată a clemei Destaco 331-SS.
- Placa de blocare de schimb Destaco 331905 este utilizată pentru închiderea strânsă a clemei la apăsarea mânerului.
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu de cârlig de schimb Destaco (331915) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 331-SS este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 331-SS are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare filetate și o placă de blocare cu o pereche de găuri filetate pentru a permite înșurubarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/piese de prelucrat.
- Această clemă poate fi îndepărtată și instalată cu ușurință într-o locație diferită prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-SS vine în alte variante cu specificații similare?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare în construcție din oțel pentru rigiditate structurală (331) și cu caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală a clemelor (331-RSS).
Î. Destaco oferă cleme manuale cu cârlige mai lungi decât clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 331-SS?
A. Destaco poate furniza la cerere cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig: cu 25 mm mai lungă decât lungimea standard (331-SS-M-25), cu 50 mm mai lungă decât lungimea standard (331-SS-M-50) și cu 100 mm mai lungă decât lungimea cârligului standard (331-SS-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune au 3 componente principale - un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă; o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Cum se selectează tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel și oțel inoxidabil cu montare pe bază de flanșă pentru o instalare ușoară. Sunt echipate cu un cârlig în U sau în J pentru tragerea pieselor de prelucrat folosind plăci de blocare sau alte accesorii. Aceste cleme sunt listate cu capacități de reținere diferite. Ele indică forța externă maximă la care o clemă în poziție blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. De asemenea, clientul ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția cea mai îndepărtată.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies poate livra clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 331-RSS cu caracteristica Toggle Lock Plus și specificații similare ca clema manuală Destaco 331-SS.