Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 51069RD Set de litere și numere 3/16 inch H oțel | AA8JFV 18G266

YOUNG BROS. STAMP WORKS 51069RD Set de litere și numere 3/16 inch H oțel

În stoc
Articol: AA8JFV Model: 51069RDCrucea Ref: 18G266
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
€4,285.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă manuală cu design de punct
Cauza MaterialLemn
Înălțime caracter3 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă3 / 4 "
Pătrat cu dimensiunea gambei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481302090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialÎnălțime caracterLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 31069RD Set de litere și numere 1/8 inch H oțel | AA8JFU 18G265 31069RDPlastic1 / 8 "7 / 8 "€3,530.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 51069RD Set de litere și numere 3/16 inch H oțel
€4,285.13 /unitate