Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 11577TN Freză de capăt din carbură pătrată 9/32 11/16 Tăiere L | AC6PDD 35V136

YG-1 TOOL COMPANY 11577TN Freză cu capat din carbură pătrată 9/32 11/16 Tăiere L

În stoc
Articol: AC6PDD Model: 11577TNCrucea Ref: 35V136
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
€96.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru9 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaStaniu
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii11 / 16 "
Număr listăE5025
Materialcarbid
Dia de frezare.9 / 32 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3.375 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 11559TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/8 3/8 Cut L | AC6PCY 35V131 11559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€75.43
YG-1 TOOL COMPANY 11563TN Freză de capăt din carbură Pătrat 5/32 7/16 Tăiere L | AC6PCZ 35V132 11563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€78.26
YG-1 TOOL COMPANY 11567TN Freză din carbură pătrată 3/16 1/2 Cut L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€80.50
YG-1 TOOL COMPANY 11571TN Freză de capăt din carbură pătrată 7/32 9/16 Tăiere L | AC6PDB 35V134 11571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€88.44
YG-1 TOOL COMPANY 11574TN Freză de capăt din carbură pătrată 1/4 5/8 Cut L | AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€89.35
YG-1 TOOL COMPANY 11580TN Freză din carbură pătrată 5/16 3/4 Cut L | AC6PDE 35V137 11580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€101.07
YG-1 TOOL COMPANY 11582TN Freză din carbură pătrată 11/32 3/4 Cut L | AC6PDF 35V138 11582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€117.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11577TN Freză cu capat din carbură pătrată 9/32 11/16 Tăiere L
€96.36 /unitate