Clema de blocare Destaco 351-RM-25 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat împreună. Când fixează materialul pe o suprafață de lucru, această clemă de blocare cu acțiune de tragere oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o pârghie care blochează rapid un opritor de cauciuc pe suprafața de lucru, pentru a fixa bine obiectele pentru găurire, sudură, frezare sau aplicații de prelucrare a lemnului. Are nevoie de puțin efort pentru blocare și deblocare și oferă o conexiune cu știfturi care rezistă mișcării în diferite direcții, permițând în același timp rotirea clemei în jurul axei sale. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-25 ține piesele de prelucrat în poziție cu un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată și este apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată. Această clemă de blocare cu acțiune de tracțiune este echipată cu un sistem unic de pivotare și pârghie pentru o precizie optimă în timpul strângerii și este capabilă să susțină sarcini de până la 375 lb. Această clemă de închidere este furnizată cu un cârlig în J orizontal filetat pentru o reglare ușoară. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere Destaco vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a permite o instalare sigură și are un mâner proiectat ergonomic pentru a asigura oboseala minimă a operatorului și operarea de prindere rapidă. Clema are o construcție din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală și rezistența la coroziune și este potrivită pentru ținerea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-25 este încorporată cu caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clemele sunt protejate împotriva deschiderii neintenționate.
Utilizari:
Această clemă de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-25 este proiectată pentru aplicații obișnuite, cum ar fi turnarea, asamblarea și închiderea ușilor, capacelor sau capacelor în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 351-RM-25 are bare de tragere filetate cu cârlig în J pentru o reglare ușoară.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este echipată cu un mâner patentat pentru controlul degetului mare pentru a asigura operarea cu o singură mână.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 375 lb.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-25 este furnizată cu un mâner ergonomic pentru a asigura operațiuni de strângere rapide și fără oboseală.
- Are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură și rapidă pe suprafață.
- Este încorporat cu mecanismul de siguranță Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar pentru a se asigura că starea de blocare excesivă este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate.
Accesorii compatibile:
- Destaco 351215: Aceste ansambluri de cârlig de schimb Destaco sunt proiectate pentru clemele din seria 351-R ale mărcii. Au cârlige mai lungi decât cele standard și sunt disponibile prin adăugarea sufixului -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN. Acestea includ piulițe și piulițe de blocare pentru fixare rapidă și sigură.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-25 este construită conform standardelor internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare Destaco 351-RM-25 vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru cârlig în J care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
- Placa de blocare care este furnizată împreună cu unitatea trebuie fixată cu un șurub (M6 sau 1/4-20). Capul șurubului trebuie să fie plat.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt aceste cleme Destaco disponibile cu cârlige mai lungi?
R. Da, Destaco oferă aceste cleme cu cârlige mai lungi (modelele care se termină cu -M-25, -M-50 sau -M-100) care sunt de 25, 50 sau 100 mm (Clemă de blocare Destaco 351-m-100) mai mare decât lungimea standard.
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Ele ajută operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce prinde piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele roșii ale lui Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere trebuie tăiate deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.