Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt echipate cu un mâner pentru plasarea și apăsarea unei bare de tragere de prindere sau a unui cârlig în jurul piesei de prelucrat. Această acțiune oferă o forță puternică de închidere pentru a închide și deschide în mod repetitiv ușile și capacele în timpul operațiunilor de blocare, turnare și asamblare. Aceste cleme sunt, în general, disponibile în stiluri de zăvor fix, cârlig în U (orizontal și vertical) și cârlig în J. Cleme din seria Destaco 351 sunt montate paralel cu piesele de prelucrat pentru a le trage/închide cu ușurință. Aceste cleme vin cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 351-R are mecanism Toogle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar. Această clemă de blocare în stil J Hook are o construcție din oțel pentru rezistență și minimizarea daunelor / uzurii din cauza utilizării dure. Are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafață orizontală/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; fără mecanism Toggle Lock Plus pentru reducerea costurilor de operare. Puteți comanda această clemă de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 324-R clemă de blocare cu acțiune de tragere având specificații similare și un cârlig vertical în U, oferind o capacitate maximă de reținere de 500 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 351-R este potrivită pentru ținerea și închiderea matrițelor, ușilor camerelor, capacelor, capacelor de acces, tamburelor și vaselor în liniile de asamblare, industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 351-R este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea lui neintenționată în timpul operațiunii.
- Această clemă este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate pentru a rezista la medii foarte abrazive/condiții industriale.
- Are o bară de tragere filetată cu cârlig J pentru reglarea ușoară a clemei și piesei de prelucrat.
- Această clemă este echipată cu o bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe orice suprafață orizontală.
- Oferă o capacitate maximă de păstrare de 375 lb.
- Această clemă are un mâner ușor de utilizat, cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Mișcarea de desen a clemei fără și cu controlul degetului mare este de 4.17 inchi și, respectiv, 2.75 inci.
- Clema oferă o reglare maximă a cârligului de 0.43 inci și un raport de forță de exercitare (împingere) și forță aplicată (tragere) de 21:1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra un ansamblu de cârlig de schimb (351215) pentru înlocuirea cârligului uzat sau defect al clemei Destaco 351-R.
- Pârghia de control cu degetul mare de schimb Destaco (351-ZB1) este utilizată pentru a înlocui pârghia de comandă cu degetul mare al clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 351-R aderă la standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema Destaco 351-R are găuri filetate pe bază pentru o montare ușoară pe o suprafață plană/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-R vine în alte variante cu specificații similare?
A. Destaco furnizează o clemă de blocare similară fără mecanism Destaco Toggle Lock Plus (Destaco 351) pentru a reduce costurile de operare acolo unde există mai puține șanse de deschidere accidentală a clemei. Raptor Supplies poate livra, de asemenea, clemă Destaco 351-RSS având construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune în medii abrazive.
Î. Destaco oferă cleme manuale cu cârlige mai lungi decât clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-R?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu diferite lungimi de cârlig, cum ar fi cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (351-RM-25), Cu 50 mm mai lung decât lungimea standard (351-RM-50) și cu 100 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului (351-RM-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă; o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.