Clema de blocare Destaco 351-RM-50 se montează pe suprafețele de lucru și ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner. Este împins în poziția verticală când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a atinge poziția blocată. Această clemă de blocare oferă o fixare pozitivă, forță puternică de închidere și capacitate de susținere a sarcinii de până la 375 lb. Este ideală pentru aplicații de turnare, blocare și asamblare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă de blocare depinde de 3 componente fundamentale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal/vertical pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând articolele. Clema de blocare cu acțiune de tracțiune Destaco 351-RM-50 este echipată cu mecanismul de siguranță Destaco Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate. Este furnizat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare flexibilă cu o singură mână. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-50 vine cu dispozitive de blocare tip cârlig J cu cârlige J filetate pentru ajustări ușoare. Baza cu flanșă are găuri filetate pentru a permite montarea sigură pe suprafață. Această clemă de blocare are un mâner ergonomic pentru a minimiza oboseala mâinii.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-50 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații cum ar fi închiderile de securizare și turnare și ușile camerelor de etanșare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 351-RM-50 are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Această clemă de blocare este încorporată cu mecanismul de siguranță Toggle Lock Plus care acționează ca un sistem de blocare secundar pentru a se asigura că starea de blocare excesivă este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate.
- Este echipat cu un mâner patentat de control cu degetul mare pentru a asigura operarea cu o singură mână.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-50 este furnizată cu un mâner proiectat ergonomic pentru a asigura operațiuni de strângere rapide și fără oboseală.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 375 lb.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare sigură și rapidă pe suprafață.
- Are bare de tragere filetate cu cârlige J pentru reglare ușoară.
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-50 are un cârlig cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru ușurință în utilizare și ținere confortabilă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 351215: Aceste ansambluri de cârlig de schimb Destaco sunt utilizate cu clemele de blocare Destaco 351-RM-50. Au cârlige mai lungi decât cele standard și pot fi găsite prin adăugarea sufixelor -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) sau -M-100 (100 mm) la MPN. Ansamblurile de cârlig de înlocuire Destaco includ piulițe de blocare și piulițe de blocare pentru o fixare rapidă și sigură.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-50 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 351-RM-50 are o bază cu flanșă care are găuri de montare filetate în J pentru a permite instalarea cu ușurință a unității pe suprafețe.
- Placa de blocare (furnizată cu unitatea) trebuie fixată cu un șurub (M6 sau 1/4-20). Capul șurubului trebuie să fie plat.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegeți tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă și flanșă îngustă pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Clemele de blocare cu acțiune de tragere depind de 3 componente principale - un mâner pentru acționarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.