Clemele de blocare cu acțiune de tragere sunt utilizate pentru închiderea și deschiderea ușilor și a capacelor în mod repetitiv în operațiunile de asamblare, turnare și blocare. Sunt echipate cu un mâner pentru a plasa o bară de tragere de prindere sau un cârlig în jurul unei piese de prelucrat opuse. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco sunt disponibile în stilurile de blocare fixă, cârlig U (orizontal și vertical) și cârlig J. Cleme din seria Destaco 371 sunt folosite pentru a trage piesele de prelucrat care sunt plasate orizontal pe baza lor de cleme. Aceste cleme au un mâner ușor de utilizat cu o pârghie de control cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână. Clema Destaco 371-SS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și uzură/rupere din cauza mediilor abrazive. Această clemă tip cârlig în J are o bază cu flanșă pentru o instalare rapidă pe suprafețe plane, orizontale. Poate susține o sarcină maximă de 750 lb. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand constructie din otel pentru a oferi rigiditate structurala si a preveni indoirea/ruparea; Comutați funcția Lock Plus pentru a preveni deconectarea accidentală. Puteți comanda această clemă de blocare cu cârlige mai lungi (25, 50 și 100 mm), adăugând pur și simplu -M-25, -M-50 sau -M-100 la sfârșitul numărului de model.
De asemenea, oferim Destaco 331-SS clemă de blocare cu acțiune de tragere având un cârlig orizontal în U, oferind o capacitate maximă de reținere de 720 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 371-SS este ideală pentru închiderea a numeroase dispozitive, cum ar fi ușile camerei/de acces, capacele, tamburele și capacele în industria aerospațială, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare Destaco 371-SS este realizată din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
- Are o capacitate maximă de reținere de 750 lb.
- Această clemă are o bază cu flanșă pentru o montare rapidă și ușoară pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat.
- Este echipat cu o bară de tragere cu cârlig filetat în J pentru o reglare ușoară în funcție de piesa de prelucrat.
- Clema oferă o ajustare maximă a cârligului de 0.81 inci și un raport de forță (împingere) și forță aplicată (tragere) de 36:1.
- Mânerul de clemă este integrat cu o pârghie de control brevetată pentru degetul mare pentru operare cu o singură mână.
- Mișcările de desen ale clemei cu și fără control cu degetul mare sunt de 4.18 și, respectiv, 5.44 inchi.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate livra accesorii de schimb ale clemei Destaco 371-SS, cum ar fi ansamblul cârlig (371915) și pârghia de comandă cu degetul mare (371-ZB1) pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte.
Standarde și aprobări:
- Clema Destaco 371-SS aderă la standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema Destaco 371-SS este montată pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat cu ajutorul găurilor filetate de pe ambele părți ale bazei clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Oferă Destaco cleme manuale cu specificații similare cu cele ale clemei de blocare Destaco 371-SS în alte variante?
A. Raptor Supplies poate livra Destaco 371 clemă de blocare având construcție din oțel pentru a oferi rezistență pentru utilizare în operațiuni grele.
Î. Este disponibilă clema de blocare Destaco 371-SS în diferite lungimi de cârlig?
A. Destaco furnizează cleme de blocare similare cu lungimi diferite de cârlig cu 25 mm mai lungi decât lungimea standard (371-SS-M-25), cu 50 mm mai lungi decât lungimea standard (371-SS-M-50) și cu 100 mm mai lungă decât cârligul standard lungime (371-SS-M-100).
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere au un mâner pentru a acționa unealta, un braț de strângere pentru a acționa ca punct de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru a atașa clema la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este mutat pentru a crea o forță paralelă cu baza pentru a ține obiectele de lucru.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Multe dintre clemele manuale Destaco vin cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar și pentru a asigura starea de blocare a clemelor peste centru. Acest mecanism este esențial atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare, într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă clemă de blocare Destaco 371-RSS cu Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a acestuia în timpul funcționării.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat un echipament sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.