Clema de blocare Destaco 385-RM-50 este echipată cu un mecanism de tragere pentru a oferi forță puternică de închidere, ținere pozitivă și funcționare convenabilă. Oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru și îl ține pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală atunci când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată, asigurând operatii de prindere rapide si fara oboseala. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal/vertical pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând articolele. Dispune de o bază cu flanșă cu găuri filetate, permițând montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere depinde de trei componente principale - un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă, un mâner pentru operarea unealta și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Este echipat cu o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână și este ideal pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru uși, capace și capace, precum și pentru asamblarea aplicațiilor în industria alimentară și ambalaj, auto și aerospațială. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-RM-50 vine cu dispozitive de blocare tip cârlig în U, integrate cu cârlige U filetate pentru reglaje ușoare. Încorporează caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clemele sunt protejate împotriva deschiderii neintenționate.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 385-RM-50 este potrivită pentru o varietate de aplicații, cum ar fi asigurarea, ținerea, asamblarea și turnarea tamburelor, capacelor, capacelor de acces, ușilor, containerelor și vaselor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-RM-50 are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru o operare convenabilă cu o singură mână.
- Vine cu un cârlig cu 50 mm mai lung decât lungimea standard a cârligului pentru ușurință în utilizare.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este echipată cu cârlige în U filetate pentru a asigura ajustări ușoare.
- Clema de blocare Destaco 385-RM-50 este integrată cu mecanismul Toggle Lock Plus care previne deschiderea accidentală împotriva vibrațiilor.
Accesorii compatibile:
- Destaco 385102: Aceste plăci de blocare Destaco au clemă în partea superioară și sunt proiectate pentru ușurință în utilizare și pentru a adăuga funcționalitate clemei de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-RM-50. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-RM-50 îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-RM-50 vine cu plăci de blocare de montare și o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru cârlig în U care permit instalarea ușoară a unității pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegeți tipul potrivit de clemă de blocare?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau oțel inoxidabil și sunt disponibile în stiluri de montare cu flanșă și flanșă îngustă pentru o instalare ușoară. Sunt oferite în diferite capacități de reținere, indicând forța externă maximă la care o clemă poate rezista în siguranță (în poziție blocată), fără a se deforma permanent. De asemenea, ar trebui să se calculeze distanța dintre placa de prindere și piesa de prelucrat în poziția sa cea mai îndepărtată, înainte de a alege o clemă de blocare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale - un mâner pentru operarea unealta, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția peste centru, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și strângeți ținând obiectele de lucru.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.