Clema de blocare cu tragere orizontală Destaco 385-R este proiectată pentru a efectua operațiuni de blocare pe uși, matrițe, capace de acces, capace, vase, containere și bidoane. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în aplicații de transport și producție. Are un mâner din plastic izolat, ușor de ținut pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite. Dispune de o pârghie de control brevetată cu degetul mare care permite operarea cu o singură mână pentru confortul utilizatorului. Are cârlige filetate în U pentru a asigura o reglare ușoară a materialului (în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat). Clema de blocare Destaco 385-R vine cu o placă de blocare și este montată perpendicular pe suprafața de blocare pentru a asigura o prindere sigură. Această clemă de blocare din oțel carbon vine cu caracteristica Toggle Lock Plus, care include o pârghie de eliberare de blocare pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe tot parcursul operațiunii. Acest mecanism previne deblocarea accidentală a clemei la mijlocul funcționării. Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare pentru a asigura o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru. Datorită bazei sale cu flanșă, poate fi dezinstalat cu ușurință prin deșurubarea a 4 șuruburi folosind o șurubelniță. Destaco Cleme de blocare seria 334 sunt disponibile și în variante de construcție din oțel inoxidabil și mâner cu profil redus Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare cu tragere orizontală Destaco 385-R este proiectată pentru a efectua operațiuni de blocare pe uși, matrițe, capace de acces, capace, vase, containere și bidoane.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere orizontală Destaco 385-R are o pârghie de control brevetată cu degetul mare care permite operarea cu o singură mână pentru confortul utilizatorului.
- Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare pentru a asigura o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru. La cerere, această bază cu flanșă poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor sale.
- Această clemă vine cu o placă de blocare și este montată perpendicular pe suprafața de blocare pentru a asigura o prindere sigură.
- Această clemă de blocare din oțel carbon vine cu caracteristica Toggle Lock Plus, care include o pârghie de eliberare de blocare pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe tot parcursul operațiunii. Acest mecanism previne deblocarea accidentală a clemei la mijlocul funcționării.
- Are cârlige filetate în U pentru a asigura o reglare ușoară a materialului (în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat).
- Mânerul clemei Destaco cu acțiune de tragere orizontală are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul cârlig de schimb Destaco 385915 este utilizat pentru a ține placa de blocare și piesa de prelucrat folosind clema de blocare cu acțiune orizontală Destaco 385-R.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu tragere orizontală Destaco 385-R este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu tragere orizontală Destaco 385-R are o bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această bază cu flanșă poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor sale.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de blocare cu acțiune de tragere în alte construcții?
R. Da, pe lângă clemă de blocare din oțel carbon Destaco 385-R, marca furnizează și cleme de blocare din oțel inoxidabil (Destaco 385-SS) și (Destaco 385-RSS).
Î. Ce este o clemă orizontală cu acțiune de tragere?
A. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco au mânere poziționate orizontal cu un design de cârlig în U orizontal, ceea ce le face potrivite pentru aplicații de blocare pe capace, uși, bidoane, vase, containere și capace de acces, precum și operațiuni de asamblare și turnare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare cu acțiune orizontală de tragere?
A. Anumite cleme de blocare tip cârlig în U (cum ar fi clema de tragere orizontală Destaco 385-R) au un cârlig în U lung care este fixat manual cu ajutorul unui mâner. Un ansamblu de blocare este, de asemenea, înșurubat pe piesa de prelucrat pentru a ține cârligul în U al clemei, menținând astfel tensiunea între clemă și piesa de prelucrat pentru a asigura o prindere sigură.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Marca oferă cleme de blocare orizontale cu acțiune de tragere în alte configurații?
A. Destaco oferă și o gamă largă de cleme cu mâner orizontal într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (oțel inoxidabil și oțel carbon placat cu zinc).
Î. Culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco înseamnă ceva?
A. Mânerele colorate nu au o astfel de semnificație, decât pentru a desemna o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta operatorul unde este mânerul de operare și unde și când ar trebui să îl apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.