Clema verticală Destaco 5105-BR este potrivită pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Are o construcție din oțel carbon care este finisată cu oxid negru pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Designul barei înalte a clemelor oferă spațiu maxim în timpul prinderii. Această clemă basculabilă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Clema verticală Destaco are un punct de pivotare scăzut pentru furnizarea unei forțe de strângere aproape perpendiculare. Bara sa de strângere din oțel aliat forjat poate fi modificată pentru a găzdui diverse aplicații de strângere. Clema Destaco 5105-BR este proiectată pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe de prindere standard. Are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea. Această clemă tip basculă vine cu o funcție Toggle Lock Plus care menține poziția de blocare peste centru chiar și în medii cu vibrații ridicate. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru prelucrare, verificarea închiderilor, prelucrarea lemnului și aplicații alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 5105 sunt disponibile și în variante de bază stil flanșat pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 5105-BR este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv verificarea, asamblarea și sudarea dispozitivelor de fixare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 5105-BR are o construcție din oțel carbon, finisată cu oxid negru pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Designul barei înalte a clemelor oferă spațiu maxim în timpul prinderii pentru confortul utilizatorului.
- Clema verticală Destaco are un punct de pivotare scăzut pentru furnizarea unei forțe de strângere aproape perpendiculare.
- Bara sa de strângere din oțel aliat forjat poate fi modificată pentru a găzdui diverse aplicații de strângere.
- Această clemă tip basculă vine cu o funcție Toggle Lock Plus care menține poziția de blocare peste centru chiar și în medii cu vibrații ridicate.
- Clema verticală Destaco are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea.
- Are mâner din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 5105-BR are o construcție din oțel carbon, finisată cu oxid negru pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Designul barei înalte a clemelor oferă spațiu maxim în timpul prinderii pentru confortul utilizatorului.
- Clema verticală Destaco are un punct de pivotare scăzut pentru furnizarea unei forțe de strângere aproape perpendiculare.
- Bara sa de strângere din oțel aliat forjat poate fi modificată pentru a găzdui diverse aplicații de strângere.
- Această clemă tip basculă vine cu o funcție Toggle Lock Plus care menține poziția de blocare peste centru chiar și în medii cu vibrații ridicate.
- Clema verticală Destaco are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea.
- Are mâner din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bază solidă Destaco 5105-BR, marca oferă și bază cu flanșă (Destaco 5105-R & Destaco 5110-R) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 5105-BR, au o bară de prindere solidă care este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului clemei când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.