Clema verticală Destaco 5110-B este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru din instalațiile de prelucrare a metalelor. Această clemă tip basculă are știfturi și bucșe din oțel călit pentru durabilitate. Clema verticală Destaco are o construcție din oțel forjat de înaltă rezistență, finisată cu oxid negru pentru a minimiza daunele/uzura în condiții extrem de abrazive și medii exterioare. Această clemă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Vine cu o bară de prindere în stil solid pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Brațul său solid de clemă cu bară poate fi modificat pentru a se adapta diferitelor cerințe de aplicație. Vine cu funcția Toggle Lock Plus care menține starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de strângere. Clema are un spațiu suplimentar sub bara de prindere pentru o prindere ușoară. Clema verticală Destaco este proiectată pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe de prindere standard. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru prelucrare, verificarea închiderilor, prelucrarea lemnului și aplicații alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 5110 sunt disponibile și în opțiuni de bază cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 5110-B este proiectată pentru diverse aplicații de prindere, inclusiv sudare, verificarea dispozitivelor de fixare și sarcini de asamblare.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 5110-B are știfturi și bucșe din oțel călit pentru durabilitate.
- Brațul său solid de clemă cu bară poate fi modificat pentru a se adapta diferitelor cerințe de aplicație.
- Clema verticală Destaco vine cu o bară de prindere în stil solid pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia.
- Dispune de o construcție din oțel forjat de înaltă rezistență, finisată cu oxid negru pentru a minimiza daunele/uzura în condițiile extrem de abrazive și mediile exterioare.
- Clema verticală Destaco are un mâner din plastic pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Vine cu funcția Toggle Lock Plus care menține starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de strângere.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 5110-B este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 5110-B are o bază solidă care poate fi sudată permanent pe suprafețe metalice plate pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bază solidă Destaco 5110-B, marca oferă bază cu flanșă (Destaco 5110 & Destaco 5110-R) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. O clemă de prindere verticală, cum ar fi Destaco 5110-B, are o bară de strângere solidă care este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara de prindere împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt finisate cu oxid negru pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.