A B Temp. Ambient: 40 grade C , Temp. Gamă: 40 grade C , Tip rulment: Manșon , Hz: 50 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: Fază divizată , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Tip motor: Fază divizată , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 9.375 " , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1401-1500
Motoare cu fază divizată 50 Hz, rezistent la picurare
Motoarele Dayton cu fază divizată de 50 Hz sunt proiectate pentru a alimenta suflantele, ventilatoarele și transportoarele mici. Aceste motoare monofazate oferă o putere maximă de 1/2 CP și 1450 RPM atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Dispun de protecție termică automată pentru a proteja componentele interne în caz de supraîncălzire. Rulmenții cu bile asigură o funcționare lină, iar montarea pe bază rigidă elimină vibrațiile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de 50 Hz, disponibile în modele de arbore plat și cu cheie pe Raptor Supplies.