Motor AC DAYTON 6XH63, 1/4 CP, 1450 RPM plăcuță, 110/220 V AC, 50 Hz | AF2RML

DAYTON Motor AC 6xh63, 1/4 CP, 1450 RPM plăcuță, 110/220 V AC, 50 Hz

În stoc
Articol: AF2RML Model: 6XH63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€484.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală.40 grade C
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
Tip rulmentManșon
RulmențiManșon
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48
Frecvență50 Hz
Amplificatori de încărcare completă2.6/ 5.2A
HP1/4 CP
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7 15 / 16 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți dovada de picurare
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiFază divizată
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1450 RPM
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj110/220V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2225
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Motorul Dayton 6XH63 50 Hz este utilizat în setari industriale și comerciale datorită durabilității și performanței sale. Este potrivit pentru aplicații cu cuplu scăzut până la mediu, inclusiv sisteme de transport, pompe, ventilatoare și echipamente de producție.

Caracteristici:

  • Acest motor are un design monofazat/divizat pentru funcționare și întreținere simplificate.
  • Are un design cu arbore plat cu un diametru de 1/2 inch și rulmenți cu manșon pentru a asigura performanțe robuste și fiabile, reducând uzura.
  • Acest motor vine cu o capacitate de 1/4 CP pentru a echilibra puterea și eficiența energetică.
  • Acest motor are un tip de montare pe bază de leagăn și poziționare în toate unghiurile pentru o instalare ușoară.
  • Dispune de o carcasă motor deschisă, rezistentă la picurare, pentru a îmbunătăți eficiența răcirii și a preveni supraîncălzirea.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg acest motor Dayton pentru aplicațiile mele?

A. Factorii majori includ compatibilitatea tensiunii, eficiența motorului, condițiile de mediu și caracteristicile de siguranță pentru a se asigura că îndeplinește cerințele aplicației dumneavoastră și funcționează eficient.

Î. Cum curăț și întrețin acest motor Dayton?

A.

  • Opriți pentru a preveni accidentele.
  • Curățați în mod regulat exteriorul motorului.
  • Verificați dacă nu există daune, adresați-vă prompt.
  • Păstrați orificiile de ventilație libere pentru disiparea căldurii.
  • Verificați și reglați alinierea motorului.
  • Monitorizați temperatura de funcționare.
  • Verificați funcționalitatea protecției termice.
  • Păstrați un jurnal de întreținere.
  • Respectați măsurile de siguranță.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când lucrez cu acest motor?

A.

  • Deconectați și blocați alimentarea cu energie a motorului înainte de întreținere.
  • Respectați codurile și reglementările electrice locale pentru conformitatea cu siguranța.
  • Asigurați-vă că personalul care lucrează cu motorul este instruit și competent în lucrările electrice.
  • Îndepărtați îmbrăcămintea largi, bijuteriile și accesoriile care ar putea fi prinse în piesele în mișcare.
  • Utilizați protecție respiratorie în zonele slab ventilate pentru a evita inhalarea substanțelor nocive.
  • Mențineți un spațiu de lucru curat și organizat pentru a reduce pericolele de împiedicare.
  • Inspectați cablurile și conexiunile pentru deteriorări sau uzură înainte de a manipula motorul.
  • Împământați corect motorul și echipamentele asociate pentru a preveni șocurile electrice.
  • Implementați proceduri de blocare/etichetare pentru a izola motorul în timpul întreținerii.
  • Păstrați motorul și zona de lucru uscate pentru a preveni pericolele electrice în condiții umede.
  • Aveți grijă la suprafețele fierbinți ale motorului și lăsați timp să se răcească înainte de a atinge.
  • Utilizați tehnici și echipamente adecvate de ridicare pentru a preveni încordările și rănile.

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiRulmențiInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6XH56AutoMinge48bază14251.01 / 2 "1.5 "€521.40
DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81AutoMinge56ZLeagăn14251.01 / 2 "1.5 "€549.68
DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83AutoMinge56Leagăn14251.05 / 8 "1.875 "€615.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor AC 6xh63, 1/4 CP, 1450 RPM plăcuță, 110/220 V AC, 50 Hz
€484.40 /unitate