Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0122.5121X50 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.99 4.96 | AC8RGT 3DDK8

KIPP K0122.5121X50 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.99 4.96

În stoc
Element: AC8RGT Model: K0122.5121X50Crucea Ref: 3DDK8
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
€44.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime4.84 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală4.96 "
Lungimea surubului1.99 "
StilDesign modern
Dimensiune de filetM12
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0122.4121X20 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 0.78 4.29 | AC8RFB 3DDF6 K0122.4121X203.27 "4.29 "0.78 "Fir extern€33.19
KIPP K0122.4121X25 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 0.99 4.29 | AC8RFC 3DDF7 K0122.4121X253.46 "4.29 "0.99 "Fir extern€32.78
KIPP K0122.4121X30 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.18 4.29 | AC8RFD 3DDF8 K0122.4121X303.66 "4.29 "1.18 "Fir extern€33.19
KIPP K0122.4121X35 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.38 4.29 | AC8RFE 3DDF9 K0122.4121X353.86 "4.29 "1.38 "Fir extern€33.86
KIPP K0122.4121X40 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.57 4.29 | AC8RFF 3DDG1 K0122.4121X404.06 "4.29 "1.57 "Fir extern€36.80
KIPP K0122.4121X45 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.77 4.29 | AC8RFG 3DDG2 K0122.4121X454.25 "4.29 "1.77 "Fir extern€33.96
KIPP K0122.4121X50 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.99 4.29 | AC8RFH 3DDG3 K0122.4121X504.45 "4.29 "1.99 "Fir extern€34.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0122.5121X50 Mâner reglabil Design modern M12 Extern 1.99 4.96
€44.26 /unitate