DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ

DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56z Odp

În stoc
Articol: AF2RMZ Model: 6XH81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€549.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă6.1/3.0
HP1/3
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.875 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Lungime totală9.375 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiRulmențiInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6XH56AutoMinge48bază14251.01 / 2 "1.5 "€521.40
Motor AC DAYTON 6XH63, 1/4 CP, 1450 RPM plăcuță, 110/220 V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63Nici unulManșon48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€484.40
DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83AutoMinge56Leagăn14251.05 / 8 "1.875 "€615.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 CP 1425 110/220 56z Odp
€549.68 /unitate