Clema verticală Destaco 5110-R aplică forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare. Are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialul pe o suprafață de lucru. Ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală atunci când clema este cuplată. Clema verticală Destaco 5110-R cuprinde componente prelucrate cu precizie, care au știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Are un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Clema de prindere verticală Destaco 5110-R oferă capacitatea de prindere de a reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Se poate adapta cu ușurință la piese de prelucrat de diferite înălțimi. Această clemă de prindere verticală nu necesită întreținere și necesită doar câteva picături de ulei lubrifiant pentru a menține unitatea în stare excelentă. Între timp, permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei piese de prelucrat. Sistemul unic de pivotare și pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Clema verticală Destaco 5110-R oferă o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă, care sunt utile atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite. Are un corp din oțel aliat forjat, cu o bază lungă și o clemă cu arc de blocare, care fixează mânerul în poziția deschisă.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 5110-R cuprinde o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum asamblarea, sudarea și producția pentru sarcini grele, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 5110-R are o construcție din oțel aliat forjat pentru a oferi rezistență și rigiditate structurală excepționale și poate suporta sarcini de până la 1150 lb.
- Această clemă vine cu știfturi de pivotare și bucșă întărite pentru a asigura o durată lungă de viață.
- Combină construcția modulară cu un design fix pentru a oferi posibilitatea de a asigura și slăbi materialul fără a deplasa clema.
- Este echipat cu mecanismul patentat Toggle Lock Plus pentru a menține blocarea peste centru și pentru a preveni deschiderea accidentală.
- Acesta cuprinde un sistem unic de pivotare și pârghie pentru a asigura o funcționare maximă și o performanță excelentă.
- Clema de prindere verticală Destaco 5110-R are un mâner proiectat ergonomic pentru a minimiza efortul și durerea în timpul lucrului.
- Permite o forță mare de exercitare și o reglare flexibilă, care sunt utile atunci când lucrați cu materiale de grosimi diferite.
- Această clemă oferă spațiu mare sub bara de prindere.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere verticală Destaco 5110-R îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere verticală Destaco 5110-R are o bază cu flanșă cu găuri de montare pentru instalarea unității pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Cum funcționează o clemă de ținere apăsată?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi comprimă sau întinde legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clema verticală a mânerului Destaco 5110-R are un corp din oțel carbon cu placare cu zinc. Destaco oferă, de asemenea, o linie completă de cleme din oțel inoxidabil pentru o rezistență mai mare la coroziune.
Î. Cum să utilizați o clemă de comutare?
A. Pentru ca utilizatorii să cupleze placa de prindere cu piesa de prelucrat, este posibil să fie nevoiți să împingă pârghia în jos. După aceea, clema se va bloca automat. Aceasta înseamnă că piesa de prelucrat nu va fi eliberată până când nu trageți maneta în sus.
Î. Ce este o placă de prindere?
A. Clemele basculante Destaco sunt echipate cu o placă de prindere care funcționează împreună cu o suprafață de lucru pentru a ține piesa de prelucrat pe loc. Împinge piesa de prelucrat pentru a o menține nemișcată în timpul strângerii. Placa de prindere se poate roti și înclina, făcând-o ideală pentru prinderea unui obiect conic.