Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-R este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în poziție prin aplicarea unei forțe laterale. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini de prindere prin împingere / tragere, inclusiv asamblarea și sudarea dispozitivelor și operațiunile de prelucrare ușoară. Are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru pentru a asigura o rezistență ridicată la abraziune. Este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Pistonul pătrat al acestei cleme cu acțiune în linie dreaptă ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea. Mecanismul său de acțiune inversă permite mânerului să stea departe/în afara zonei de lucru pentru a asigura o prindere ușoară. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este dotată cu funcția Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe toată durata operațiunii de strângere. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane. Vine cu un mâner din plastic pentru a minimiza oboseala în cazul utilizării prelungite. Destaco Seria 5150 Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt disponibile și în variante cu bază solidă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-R este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, inclusiv asamblarea și sudarea dispozitivelor și operațiunile de prelucrare ușoară.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-R are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru pentru a oferi rezistență la deteriorarea/uzura din condiții industriale dure.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Pistonul în stil pătrat al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării.
- Mecanismul său de acțiune inversă permite mânerului să stea departe/în afara zonei de lucru pentru a asigura o prindere ușoară.
- Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea.
Accesorii compatibile:
- Axul cu cap hexagonal Destaco 325203 este utilizat pentru înlocuirea axului rupt/uzat pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-R.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-R este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-R are o bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual, care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv pentru sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru operațiuni de asamblare și testare.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
A. Da, în afară de varianta de bază stil flanșată Destaco 5150-R, modelele având bază stil solidă (Destaco 5150-MB & Destaco 5150-BR) sunt, de asemenea, disponibile.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 5150-M, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte configurații?
A. Destaco oferă și o gamă largă de cleme cu acțiune în linie dreaptă într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (oțel inoxidabil și oțel carbon placat cu zinc).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.