Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-MR asigură o strângere precisă și este ideală pentru aplicații de mare producție în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Este folosit pentru a aplica forța de strângere lateral și nu de sus, pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Clema permite mânerelor atașate să cadă sub planul de montare pentru a se bloca în poziția retrasă. Această clemă în linie dreaptă are un profil redus, design compact pentru o singură piesă și producția în masă a dispozitivelor de fixare și poate găzdui sarcini de până la 5800 lb. Are o construcție robustă pentru viață și durabilitate prelungită și are un corp din oțel carbon cu finisaj de oxid negru pentru structura structurală. rigiditate si rezistenta. Clema cu acțiune în linie dreaptă este ideală pentru aplicații de sudură, prelucrare ușoară și montaj și este compatibilă cu axuri cu cap hexagonal pentru soluții de reținere, automatizare și izolare a lucrărilor. Clema vine cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o ține pe loc. Este configurat cu un piston pătrat pentru a oferi poziție radială pozitivă și acțiune inversă (mânerul se rotește înapoi pe măsură ce pistonul avansează, pentru a menține mânerul departe de zona de lucru). Această clemă 5150-MR vine cu bucșe întărite și știfturi de pivot din oțel pentru a asigura o durată de viață prelungită, iar mânerele atașate se pot deschide până la 125 de grade. Are o bază cu flanșă care poate fi montată cu ușurință pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Vine cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii accidentale.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-MR oferă o combinație largă de caracteristici, făcând-o adaptabilă pentru aplicații cum ar fi dispozitivele de sudură, dispozitivele de asamblare și prelucrarea ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-MR are un mâner de pârghie cu acțiune inversă pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Are un profil redus și un design compact pentru o singură piesă și producția de masă de corpuri de iluminat.
- Clema poate suporta sarcini de până la 5800 lb.
- Este echipat cu știfturi și bucșe din oțel călit pentru a asigura o durată lungă de viață a unităților.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o construcție din oțel carbon cu finisaj de oxid negru și piston pătrați întăriți pentru rigiditate structurală.
- Mânerul atașat se poate deschide până la 125 de grade.
- Vine cu mecanismul Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate.
-
- Are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară și sigură pe mese de lucru sau suprafețe plane.
Accesorii compatibile:
- Destaco 220203-M: Aceste axuri cu cap hexagonal Destaco sunt recomandate pentru clemele cu acțiune în linie dreaptă de rezistență grea 5150-MR ale mărcii pentru a oferi soluții de reținere, automatizare și izolare de înaltă performanță, precum și o forță maximă de strângere. Acestea includ piulițe și piulițe de blocare pentru a facilita o instalare ușoară și sigură. Aceste axuri complet filetate au un cap hexagonal simplu și au placare cu zinc pentru a proteja clemele de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Standarde și aprobări:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 5150-MR este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă de rezistență grea Destaco 5150-MR vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Culorile mânerului de clemă ale mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Ele, practic, ajută operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce strâng piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele roșii ale lui Destaco din cleme?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.
Î. Ce fac alte variante de fus Raptor Supplies oferi?
A. Pe lângă fusurile cu cap hexagonal, Raptor Supplies oferă, de asemenea, arbori cu vârf plat Destaco, fusuri pentru picioare pivotante și fusuri rotunde.
Î. Destaco oferă axuri cu construcție din oțel inoxidabil?
R. Da, aceste axuri Destaco sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil de tip 303 pentru a oferi performanțe fără coroziune cu durată de viață îmbunătățită. Solicitați o ofertă pentru aceste fuse pe Raptor Supplies.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere semnifică capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.