MOTOR BALDOR EM4110T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, TEFC, Cadru 324T | AJ6UHN

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4110T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru 324T

În stoc
Element: AJ6UHN Model: EM4110T

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,470.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi96/48
bazăRG
Cuplu de rupere386 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le324T
Cuplu de încărcare completă118 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP40
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 8
MontareF1
Curent fără sarcină19.9 Amps
Număr de poli04
producție40
Fază3
Factor de putere82
RevizuireF
RPM1775
Temp. Creştere64 ° C
Tip1254M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 256.5
Înălțimea navei (cm)54.93
Lungimea navei (cm)85.73
Lățimea navei (cm)65.25
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul închis trifazat Baldor EM4110T este ideal pentru ventilatoare, compresoare, pompe, suflante și transportoare.

Caracteristici:

  • Acest motor de uz general este echipat cu rulmenți cu bile pentru a oferi frecare de rotație scăzută în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1800 rpm.
  • Are rame din fier pentru a asigura rigiditatea structurală.
  • Baldor EM4110T oferă o eficiență de 94.1 % în condiții de încărcare maximă.
  • Poate fi operat la o temperatura ambientala maxima de 40 de grade C.

Accesorii compatibile:

  • Kituri cu flanșă D Baldor 12EP1501A03SP: sunt utilizate pentru a converti motoarele cu bază rigidă cu cadru Baldor-Reliance 145T - 445T în configurație de montare cu flanșă D cu bază.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul grăsimii Polyrex EM utilizată în motorul Baldor EM4110T?

A. Această unsoare asigură lubrifierea rulmenților cu bile la temperaturi ridicate (-20 până la 300 de grade F).

Î. Ce tip de demaror este utilizat în acest motor?

A. Un demaror DOL este utilizat pentru a porni motorul la sarcină maximă.

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4110T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, TEFC, cadru 324T
€9,470.31 /unitate