Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 607-SQ este ideală pentru a ține o piesă de prelucrat pe loc prin aplicarea unei forțe din lateral. Această clemă este potrivită pentru diverse sarcini de prindere prin împingere/tragere, cum ar fi sudarea, dispozitivele de tensionare, operațiunile de asamblare și testare. Are un design cu profil redus pentru ușurință de instalare în spații restrânse. Pistonul pătrat al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Dispune de un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Mânerul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco poate fi, de asemenea, reglat cu ușurință, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă. Această clemă are o construcție din oțel carbon care oferă o rezistență ridicată la impact. Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Destaco Seria 607 Clemele cu acțiune în linie dreaptă cu piston rotund sunt de asemenea disponibile Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 607-SQ este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi sudarea, dispozitivele de tensionare, operațiunile de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 607-SQ are o construcție din oțel carbon pentru a oferi rezistență la deteriorarea / uzura din condiții industriale dure.
- Are un design cu profil redus pentru ușurință de instalare în spații restrânse.
- Pistonul pătrat al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Mânerul clemei poate fi reglat cu ușurință, ceea ce îi permite să se rotească și, la rândul său, să cadă sub planul de montare, blocându-l astfel în poziția retrasă.
- Clema de linie dreaptă Destaco vine cu o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
Accesorii compatibile:
- Destaco 207203: Aceste axe din oțel cu cap hexagonal sunt utilizate pentru înlocuirea arborelor rupte/uzate pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 607-SQ.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 607-SQ este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 607-SQ are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
A. Da, in afara de clema piston patrata Destaco 607-SQ, modelele au piston rotund (Destaco 607 & Destaco 607-M) sunt, de asemenea, disponibile.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 607-SQ, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme dispun de un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Cum funcționează clemele manuale?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mâner separat pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și diverse operațiuni de asamblare și testare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte configurații?
A. Destaco oferă și o gamă largă de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rutabil / drept, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel inoxidabil și oțel carbon de la Destaco rezistă și minimizează uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.