Oferă un raport de forță (împingere) la forța aplicată (tragere) de 36: 1/23: 1.Accesorii compatibile:
- Un ax cu cap hexagonal (Destaco 210203-M) este recomandat pentru fixarea în pistonul clemei Destaco 630-M pentru o fixare sigură a pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-M este conformă cu ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-M este montată pe suprafață folosind 3 perechi de găuri filetate pe baza cu flanșă a clemei pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 630-M sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste variante de clemă manuală având filet 3/8-16 (imperial) (630) pentru a găzdui ansambluri de arbore cu filet imperial pentru susținerea pieselor de prelucrat. Destaco furnizează, de asemenea, o clemă similară cu caracteristica Toggle Lock Plus (630-MR) pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 630-M, consultați Cleme din seria Destaco 630 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual folosind pârghii sau mânere pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Clemele manuale Destaco selectate au caracteristica Toggle Lock Plus pentru a acționa ca un mecanism de blocare secundar pentru a face clemele să rămână în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt în mișcare într-un mediu vibratoriu sau sunt inversate. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la coroziune?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează utilizatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și unde ar trebui să-l apuce.
Î. Putem îndepărta mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco de sarcină evaluate pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.
Î. Destaco livrează versiuni personalizate sau speciale ale clemelor lor în funcție de cerințele/aplicațiile clienților?
A. Destaco poate furniza versiuni personalizate ale clemelor lor la cerere. Personalizările pot varia de la diferite culori ale mânerelor până la eliminarea siglei Destaco de pe cleme.