Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630 este proiectată pentru a ține piesele de prelucrat pe o suprafață verticală în unitățile de prelucrare a lemnului și de producție. Este potrivit pentru dispozitive de tensionare, asamblare și testare și aplicații de sudare. Această clemă din oțel carbon are finisaj placat cu zinc pentru a oferi rezistență împotriva uzurii/deteriorării în condiții industriale dure. Mânerul său se blochează atât în poziție extinsă, cât și în poziție retrasă, ceea ce permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie prin tragere. Această caracteristică face ca această clemă cu piston să poată fi utilizată în spații restrânse și în zone greu accesibile. Clema Destaco 630 vine cu un piston filetat care găzduiește un ansamblu ax cu cap hexagonal, făcând astfel ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat, în funcție de cerințele aplicației. Mânerul metalic al clemei are un mâner mare din plastic care asigură confortul utilizatorului pentru utilizare prelungită. Vine cu o bază în stil flanșat cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Acest design de bază cu flanșă al acestora Cleme din seria Destaco 630 de asemenea, permite utilizatorului să dezinstaleze cu ușurință clema doar prin îndepărtarea șuruburilor.
Utilizari:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630 este proiectată pentru utilizare în dispozitive de sudură, tensionare și pentru efectuarea operațiunilor de asamblare și testare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630 are construcție din oțel carbon și finisaj placat cu zinc pentru a oferi rezistență împotriva deteriorării / uzurii în condiții industriale dure.
- Mânerul său se blochează atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă, ceea ce permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie prin tragere.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Vine cu un piston filetat care găzduiește un ansamblu de ax cu cap hexagonal, făcând astfel ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o gamă de configurații și stiluri, cum ar fi mânerul direct / direct, oțelul inoxidabil și modelele activate Toggle Lock Plus.
Accesorii compatibile:
- Ansamblul arborelui cu cap hexagonal Destaco 210203 este disponibil pentru înlocuirea fusurilor rupte/uzate pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630 este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630 are o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- La cerere, această clemă dreaptă poate fi îndepărtată cu ușurință prin simpla deșurubare a celor 4 șuruburi folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, este disponibilă și o clemă similară din oțel carbon, cu bază cu flanșă, cu acțiune în linie dreaptă (Destaco 630-M) cu filet piston stil M10.
Î. Este clema un instrument?
A. Clemele sunt instrumente flexibile de aplicare care sunt utilizate pentru a ține o piesa de prelucrat în siguranță la locul ei pentru operațiuni temporare. Sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi fabricarea de mobilier, prelucrarea metalelor, construcții, tâmplărie și sudare.
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele de linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv pentru sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru efectuarea operațiunilor de asamblare și testare.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Anumite cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 630, au un piston lung filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au, de asemenea, un mâner de blocare în două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe linia de asamblare sau de a efectua orice alt proces de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco în timpul reconstrucției?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă o zonă recunoscută și îl fac pe lucrător/operator conștient de locația mânerului de operare și, de asemenea, specifică ora la care utilizatorul ar trebui să-l apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc, ceea ce le face capabile să reziste și să minimizeze uzura și să fie utilizate în medii industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită operare de prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.