Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R este utilizată pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus, fixând piesele de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Este recomandat pentru aplicații precum prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, sudarea, testarea, montarea, turnarea prin injecție a plasticului, prelucrarea CNC, asamblarea pieselor de automobile și prelucrarea/prelucrarea ușoară a echipamentelor industriale. Această clemă în linie dreaptă are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemei, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R poate fi blocată în ambele poziții retractate și extinse și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are un piston filetat care găzduiește ansamblul axului cu cap hexagonal pentru a face ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este capabilă să reziste la sarcini de până la 2500 lb și este compatibilă cu axul 210203 al mărcii pentru a oferi soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a lucrărilor și de izolare, precum și o forță de strângere optimă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R vine cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R este ideală pentru prelucrarea CNC, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R are acțiune inversă a mânerului pentru a menține mânerul în afara zonei de lucru.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi blocată atât în pozițiile retractate, cât și în pozițiile extinse.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R vine cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
Accesorii compatibile:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R este compatibilă cu axul cu cap hexagonal Destaco 210203-M.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța maximă a utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630-R are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru a asigura o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt oferite în mai multe variante, cu capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre bancul de lucru și placa de prindere (în poziția sa cea mai înaltă).
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Cum să alegi clema potrivită cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco au o construcție din oțel sau din oțel inoxidabil și sunt disponibile în variante cu stiluri de montare cu flanșă, flanșă îngustă, dreaptă sau solidă pentru o instalare ușoară. Aceste cleme sunt disponibile în diferite capacități de reținere pentru a indica forța externă maximă la care o clemă în poziția blocată o poate rezista în siguranță, fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă prezintă, de asemenea, filete de piston imperial sau metric pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui să aleagă clemele pe baza distanței parcurse de pistonii în poziția lor extinsă.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce fac alte variante de fusuri Raptor Supplies oferi?
A. Raptor Supplies oferă Destaco axuri cu vârf plat, axe pivotante, axe rotunde și axe hexagonale.