Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DETECTO #130 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 130 Viton 0.1 inch | AC6TQW 36C197

DETECTO #130 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 130 Viton 0.1 inch

În stoc
Articol: AC6TQW Model: # 130 FKM FDA-Buz-XRCrucea Ref: 36C197
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
€30.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel O detectabil cu raze X și metale
Dia interior real.1.612 "
Lățimea reală0.103 "
Număr AS568 Dash130
CuloriAlbastru
Forma secțiunii transversaleRundă
Durometru70 Shore A
Evaluarea durametruluiMediu greu
MaterialViton
Diametrul interior nominal.1.625 "
Diametrul exterior nominal.1-13/16 "
Lățimea nominală3 / 32 "
În afara Dia.1.81 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-30 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS4016930000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dia interior real.Lățimea realăTemp. GamăNumăr AS568 DashMaterialDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Preț
DETECTO #010 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 010 Buna N 0.07 inch | AC6TQA 36C178 # 010 Buna FDA-Buz-XR0.379 "0.239 "0.07 "-30 grade până la 250 grade F010Buna N1 / 4 "3 / 8 "€40.83
DETECTO #012 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 012 Buna N 0.07 inch | AC6TQB 36C179 # 012 Buna FDA-Buz-XR0.504 "0.364 "0.07 "-30 grade până la 250 grade F012Buna N3 / 8 "1 / 2 "€40.40
DETECTO #011 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 011 Buna N 0.07 inch | AC6TQC 36C180 # 011 Buna FDA-Buz-XR0.441 "0.301 "0.07 "-30 grade până la 250 grade F011Buna N5 / 16 "7 / 16 "€40.83
DETECTO #008 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 008 Buna N 0.07 inch | AC6TQD 36C181 # 008 Buna FDA-Buz-XR0.316 "0.176 "0.07 "-30 grade până la 250 grade F008Buna N3 / 16 "9 / 16 "€40.83
DETECTO #111 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 111 Buna N 0.1 inch | AC6TQE 36C182 # 111 Buna FDA-Buz-XR0.63 "0.424 "0.103 "-30 grade până la 250 grade F111Buna N7 / 16 "5 / 8 "€40.83
DETECTO #206 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 206 Viton 0.13 inch | AC6TQF 36C183 # 206 FKM FDA-Buz-XR0.762 "0.484 "0.139 "-30 grade până la 400 grade F206Viton1 / 2 "3 / 4 "€46.26
DETECTO #115 Buna FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 115 Buna N 0.1 inch | AC6TQG 36C184 # 115 Buna FDA-Buz-XR0.88 "0.674 "0.103 "-30 grade până la 250 grade F115Buna N11 / 16 "7 / 8 "€40.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DETECTO #130 FKM FDA-Buz-XR X-ray O-ring Dash 130 Viton 0.1 inch
€30.84 /unitate