HALLOWELL 5530-18HG Coș de gunoi de pornire din metal Shlvng cu adâncime de 18 inchi față | AG6CUH 35KU56

HALLOWELL 5530-18HG Coș de gunoi de pornire din metal, cu adâncime de 18 inchi, față

Element: AG6CUH Model: 5530-18HGCrucea Ref: 35KU56
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,787.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi metalice pentru coș de pornire
Adâncimea coșului17 "
Înălțimea recipientului(48) 9 ", (6) 12"
Lățimea coșului6"
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14 ga. Postări, 20 ga. Rafturi
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală87 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri54

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.2
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiAdâncimea totalăNumăr total de coșuriPreț
HALLOWELL 5525-12HG Rafturi metalice pentru coș pentru pornire 12 inchi adâncime 14 coșuri | AG6CRY 35KU24 5525-12HG11 "12 "18 "12 "14€722.52
RFQ
HALLOWELL 5525-18HG Rafturi metalice pentru coș de pornire 18 inchi adâncime 14 coșuri | AG6CTA 35KU26 5525-18HG17 "12 "18 "18 "14€859.83
RFQ
HALLOWELL 5525-24HG Rafturi metalice pentru coș de pornire 24 inchi adâncime 14 coșuri | AG6CTC 35KU28 5525-24HG23 "12 "18 "24 "14€918.62
RFQ
HALLOWELL 5526-12HG Rafturi metalice pentru coș pentru pornire 12 inchi adâncime 21 coșuri | AG6CTE 35KU30 5526-12HG11 "12 "12 "12 "21€783.80
RFQ
HALLOWELL 5526-18HG Rafturi metalice pentru coș pentru pornire, adâncime de 18 inchi, 21 coșuri | AG6CTG 35KU32 5526-18HG17 "12 "12 "18 "21€900.62
RFQ
HALLOWELL 5526-24HG Rafturi metalice pentru coș de pornire, adâncime de 24 inchi, 21 coșuri | AG6CTJ 35KU34 5526-24HG23 "12 "12 "24 "21€1,016.20
RFQ
HALLOWELL 5527-12HG Rafturi metalice pentru coș de pornire, adâncime de 12 inchi, 36 coșuri | AG6CTL 35KU36 5527-12HG11 "(32) 9 ", (4) 12"9"12 "36€981.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL 5530-18HG Coș de gunoi de pornire din metal, cu adâncime de 18 inchi, față
€1,787.29 /unitate