DEVILBISS HFRL-508 Extractor de ulei și apă cu regulator | AE6CNN 5PVF5

DEVILBISS HFRL-508 Extractor de ulei și apă cu regulator

În stoc
Articol: AE6CNN Model: HFRL-508Crucea Ref: 5PVF5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€875.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglarePlastic
Gama de reglare0 la 125 psi
Material bolPlastic
Dimensiunea bolului17 uncie
Tip de scurgereAutomat
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/4 "NPT
Max. curgereCfm 50
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală12 "
Lățimea totală10 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8421916000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEVILBISS HFRL-508 Extractor de ulei și apă cu regulator
€875.66 /unitate