Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEVILBISS JGA-654 Pistol de pulverizare cu alimentare cu aspirație 0.070 inchi/1.8 mm | AD9LJP 4TH07

DEVILBISS Pistol de pulverizare cu alimentare cu aspirație JGA-654 0.070 inchi/1.8 mm

În stoc
Articol: AD9LJP Model: JGA-654Crucea Ref: 4TH07
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
€1,088.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare convențional
consum de aer14.0 cfm @ 60 psi
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate1 qt.
Viteza de livrare a fluiduluiMediu
Tipul de livrare a fluiduluiSifon
Dimensiunea duzei0.070 "/ 1.8 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiFoarte scăzut până la mediu
Dimensiunea modelului13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8424209000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEVILBISS Pistol de pulverizare cu alimentare cu aspirație JGA-654 0.070 inchi/1.8 mm
€1,088.23 /unitate