Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 02814-PWR Ancoră de antrenare, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEX 30TD72

DEWALT 02814-PWR Ancoră de antrenare, diametru ancore de 1/4 inch.

În stoc
Articol: CG6MEX Model: 02814-PWRCrucea Ref: 30TD72
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrive Anchor
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1 1 / 4 "
Finisaj corporalPlacat cu zinc
Material corpaliaj de zinc
Stilul șefuluiCiupercă
Min. Încorporare1 1 / 8 "
Tip ancoră pinAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Material PinOţel
Lungime coadă1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelAncoră Dia.Lungimea ancoreiMin. ÎncorporareLungime coadăPreț
Ancoră de antrenare DEWALT 02802-PWR, diametru ancore de 3/16 inch. | CG6MEU 30TD69 02802-PWR3 / 16 "7 / 8 "3 / 4 în7 / 8 în€24.18
DEWALT 02806-PWR Ancoră de antrenare, 1/4 inch Dia. | CG6MEW 30TD70 02806-PWR1 / 4 "3 / 4 "5 / 8 în3 / 4 "€26.60
DEWALT 02820-PWR Ancoră de antrenare, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEY 30TD73 02820-PWR1 / 4 "1 1 / 2 "2 1/8 in1 1 / 2 "€39.47
DEWALT 02839-PWR Ancoră de antrenare, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MFB 30TD62 02839-PWR1 / 4 "3 / 4 "5 / 8 în3 / 4 "€46.21
Ancoră de antrenare DEWALT 02840-PWR, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MFC 30TD63 02840-PWR1 / 4 "1"7 / 8 în1"€54.99
DEWALT 02846-PWR Ancoră de antrenare, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MFD 30TD66 02846-PWR1 / 4 "2"1 1 / 8 "2"€72.81
DEWALT 02848-PWR Ancoră de antrenare, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MFE 30TD67 02848-PWR1 / 4 "2 1 / 4 "1 1 / 8 "2 1 / 4 "€102.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 02814-PWR Ancoră de antrenare, diametru ancore de 1/4 inch.
€34.97 /unitate