Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 06308-PWR Ancoră de fixare, 1/2 inch diametru, oțel carbon 1008, 50PK | CG6MHL 453G73

DEWALT 06308-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/2 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MHL Model: 06308-PWRCrucea Ref: 453G73
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
€118.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă1,600
Tensiune admisibilă1645
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2"
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.1 / 2 în
Dimensiunea burghiului5 / 8 în
Instrumente de acționare46U164
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii2 în
Adâncimea firului13 / 16 "
Dimensiune de filet1/2 "-13
Tensiunea finală (lbs.)6,585 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,760

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5155
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 06308-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/2 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.
€118.16 /ambalaj