Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 06312-PWR Ancoră de fixare, 3/4 inch diametru, oțel carbon 1008, 10PK | CG6MHM 453G75

DEWALT 06312-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/4 inch, oțel carbon 1008, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6MHM Model: 06312-PWRCrucea Ref: 453G75
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
€81.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă3,920
Tensiune admisibilă2825
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei3 3 / 16 "
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.3 / 4 în
Dimensiunea burghiului1 în
Instrumente de acționare46U166
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii3 3/16 in
Adâncimea firului1 3 / 8 "
Dimensiune de filet3/4 "-10
Tensiunea finală (lbs.)11,300 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)9,405

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 06312-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/4 inch, oțel carbon 1008, 10 buc.
€81.01 /ambalaj